Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 3DYF3 hämtningsmagnet keramisk 2 tum 100 pund | AC8UXG

WESTWARD 3DYF3 Retrieving Magnet Keramisk 2 Inch 100lb

Finns i lager
Artikel: AC8UXG Modell: 3DYF3
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
309SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHämtar magnet
Längd2"
MaterialKeramiska magneter limmade i svetsat stålhus
DriftAnvänd med slutna ögonbult för att hålla, lyfta och hänga föremål. Innehåller två magnetiska skärmar för att blockera magnetisk styrka när den inte används
Pickup längd2"
Dragkapacitet100 lb.
Ytstorlek2 "x 2"
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8505193000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängdMaterialDriftDragkapacitetBreddPris
WESTWARD 3DYE9 Hämtar magnet Keramisk 5 x 3/4 tum | AC8UXD 3FÄRG95"Keramiska magneter limmade i svetsat stålhusAnvänd spärrmagnet för att lyfta, hålla och hämta metallföremål100 lb.3 / 4 "196SEK
WESTWARD 3DYF2 Hämtar magnet Keramisk 2 3/8 tum | AC8UXF 3DYF22.375 "Keramiska magneter limmade i svetsat stålhus och inneslutna i plast- / gummihöljeAnvänd med slutna ögonbult för att hålla, lyfta och hänga föremål. Innehåller två magnetiska skärmar för att blockera magnetisk styrka när den inte används40 lb.2.38 "237SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 3DYF3 Retrieving Magnet Keramisk 2 Inch 100lb
309SEK /enhet