Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 3DYF2 Hämtar magnet Keramisk 2 3/8 tum | AC8UXF

WESTWARD 3DYF2 Retrieving Magnet Ceramic 2 3/8 In

Finns i lager
Artikel: AC8UXF Modell: 3DYF2
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
237SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHämtar magnet
Längd2.375 "
MaterialKeramiska magneter limmade i svetsat stålhus och inneslutna i plast- / gummihölje
DriftAnvänd med slutna ögonbult för att hålla, lyfta och hänga föremål. Innehåller två magnetiska skärmar för att blockera magnetisk styrka när den inte används
Pickup längd2-3 / 8 "
Dragkapacitet40 lb.
Ytstorlek2-3/8" x 2-3/8"
Bredd2.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2565
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)13.21
HS-kod8505193000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängdMaterialDriftDragkapacitetBreddPris
WESTWARD 3DYE9 Hämtar magnet Keramisk 5 x 3/4 tum | AC8UXD 3FÄRG95"Keramiska magneter limmade i svetsat stålhusAnvänd spärrmagnet för att lyfta, hålla och hämta metallföremål100 lb.3 / 4 "196SEK
WESTWARD 3DYF3 hämtningsmagnet keramisk 2 tum 100 pund | AC8UXG 3DYF32"Keramiska magneter limmade i svetsat stålhusAnvänd med slutna ögonbult för att hålla, lyfta och hänga föremål. Innehåller två magnetiska skärmar för att blockera magnetisk styrka när den inte används100 lb.2"309SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 3DYF2 Retrieving Magnet Ceramic 2 3/8 In
237SEK /enhet