Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 45J305 rak överfräsbit 1/16 in | AD6HGH

WESTWARD 45J305 rak överfräsbit 1/16 tum

Finns i lager
Artikel: AD6HGH Modell: 45J305

Få det Maj 15, Onsdag
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
339SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRouterbit
Skärande Dia.1 / 16 "
Skärlängd1 / 4 "
Flöjlängd1 / 4 "
MaterialKarbid tippad
Antal flöjt1
Total längd1 13 / 16 "
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftlängd1.25 "
UnderkategoriRak routerbit

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)2.79
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod8207703040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.Skärande Dia.SkärlängdSkaftlängdFlöjlängdArtikelMaterialAntal flöjtPris
WESTWARD 16Y543 Rak fräsbit Solid hårdmetall 1/8 tum | AA8BVW 16Y5431 / 4 "1 / 8 "3 / 8 "1.125 "3 / 8 "Rak routerbitFast karbid2368SEK
WESTWARD 16Y545 Rak fräsbit hårdmetall tippad 3/8 tum | AA8BVY 16Y5451 / 2 "3 / 8 "1"1.625 "1"Rak routerbitKarbid tippad2200SEK
WESTWARD 16Y555 Rak fräsbitkarbid tippad 1/4 tum | AA8BWJ 16Y5551 / 2 "1 / 4 "1"1.75 "1"Rak routerbitKarbid tippad2178SEK
WESTWARD 16Y571 Rakfräs Hårdmetall tippad 1 tum | AA8BXB 16Y5711 / 2 "1"1.25 "1.75 "1.25 "Rak routerbitKarbid tippad2349SEK
WESTWARD 16Y572 Rakfräs Hårdmetall tippad 1/2 tum | AA8BXC 16Y5721 / 2 "1 / 2 "1.25 "2.75 "1.25 "Rak routerbitKarbid tippad2282SEK
WESTWARD 16Y573 Rakfräs Hårdmetall tippad 1/2 tum | AA8BXD 16Y5731 / 2 "1 / 2 "2.5 "3.5 "2"Rak routerbitKarbid tippad2586SEK
WESTWARD 16Y577 Straight Router Bit Solid Carbide 1/4 In | AA8BXH 16Y5771 / 4 "1 / 4 "1"1.5 "1"Rak routerbitFast karbid2400SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 45J305 rak överfräsbit 1/16 tum
339SEK /enhet