Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 4BY84 Slangpisk 12 tum | AD6WEF

WESTWARD 4BY84 Slangpiska 12 In

Finns i lager
Artikel: AD6WEF Modell: 4BY84
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
123SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangförlängning
förbindelse1/8 "MNPT
Storlek12 "L.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)36.83
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellInloppMaterialMax. TryckClassic OutletStorlekArbetstryckPris
WESTWARD 15F204 Fettslang 12 tum | AA6ZAN 15F2041/8 "MNPT-5800 psi1/8 "MNPT12 "L.-375SEK
WESTWARD 15F205 Fettslang 18 tum | AA6ZAP 15F2051/8 "MNPT-5800 psi1/8 "MNPT18 "L.-413SEK
WESTWARD 21EM33 Fettslang 1/8 tum | AB6GAY 21EM331/8 NPT (M)Termoplast, stål10000 psi1/8 NPT (M)--222SEK
WESTWARD 4BY77 Slangpisk 12 tum | AD6WDY 4BY77-Nylonfläta / gummi--12 "L.3500 PSI75SEK
WESTWARD 4BY78 Slangpisk 18 tum | AD6WDZ 4BY78-Nylonfläta / gummi--18 "L.3500 PSI97SEK
WESTWARD 4BY79 Slangvisp 12 tum | AD6WEA 4BY79----12 "3500 PSI86SEK
WESTWARD 4BY80 Slangpisk 18 tum | AD6WEB 4BY80----18 "L.3500 PSI103SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 4BY84 Slangpiska 12 In
123SEK /enhet