Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 4LXC7 uttagssats 1/2 drivenhet 11 st | AD8RHR

WESTWARD 4LXC7 Socket Set 1/2 Drive 11 Stk

Finns i lager
Artikel: AD8RHR Modell: 4LXC7

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 899 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsnyckelsats
Deep Socket Point Styles ingår12
Drivstorlek1 / 2 "
FinishHelpolerad förkromning
Flex Socket Point Styles ingårIngen
Antal bitar11
SAE eller metriskSAE
Uttag ingår12 Pt. Djup: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 "
Std. Socket Point-stilar ingårIngen
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.3625
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)39.12
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellStd. Socket Point-stilar ingårDeep Socket Point Styles ingårDrivstorlekTether kapabelFinishMätningstypAntal bitarSAE eller metriskPris
WESTWARD 1EZR9 Uttagssats 3/8 Drive 10 st | AA9RZZ 1EZR96Ingen3 / 8 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)krom-10metrisk2 698 kr
WESTWARD 1KEH7 Sockelsats 3/8 Drive 49 Pc | AB2AKF 1KEH7663 / 8 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)Full polsk Chrome Vanadium-49SAE och metrisk3 477 kr
WESTWARD 42W522 Sockelsats 1 drivenhet 17 st | AD4PUY 42W52212Ingen1"Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)Förkromad-17SAE9 640 kr
WESTWARD 4PL98 uttagssats 3/8 enhet 20 st | AD9CYW 4PL981263 / 8 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)krom-20SAE875SEK
WESTWARD 4YP81 uttagssats 3/4 enhet 21 st | AE2NLQ 4YP8112Ingen3 / 4 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)krom-21SAE15 799 kr
WESTWARD 4YP83 uttagssats 3/4 enhet 21 st | AE2NLR 4YP8312Ingen3 / 4 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)krom-21metrisk14 467 kr
WESTWARD 53PN25 Chrome Socket Set, Drive Storlek 1/4", 20 delar | AX3MFU 53PN256Ingen1 / 4 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)kromSAE10-169SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 4LXC7 Socket Set 1/2 Drive 11 Stk
1 899 kr /enhet