WESTWARD 4YP83 uttagssats 3/4 enhet 21 st | AE2NLR

WESTWARD 4YP83 Socket Set 3/4 Drive 21 St

Finns i lager
Artikel: AE2NLR Modell: 4YP83

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 467 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsnyckelsats
Deep Socket Point Styles ingårIngen
Drivstorlek3 / 4 "
Finishkrom
Flex Socket Point Styles ingårIngen
Antal bitar21
SAE eller metriskmetrisk
Uttag ingår12 Pt. Std.: 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 41, 46, 50 mm
Std. Socket Point-stilar ingår12
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.84
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)56.64
Fartygets bredd (cm)36.83
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellStd. Socket Point-stilar ingårDeep Socket Point Styles ingårDrivstorlekTether kapabelFinishMätningstypAntal bitarSAE eller metriskPris
WESTWARD 1EZR9 Uttagssats 3/8 Drive 10 st | AA9RZZ 1EZR96Ingen3 / 8 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)krom-10metrisk2 698 kr
WESTWARD 1KEH7 Sockelsats 3/8 Drive 49 Pc | AB2AKF 1KEH7663 / 8 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)Full polsk Chrome Vanadium-49SAE och metrisk3 477 kr
WESTWARD 42W522 Sockelsats 1 drivenhet 17 st | AD4PUY 42W52212Ingen1"Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)Förkromad-17SAE9 640 kr
WESTWARD 4LXC7 uttagssats 1/2 drivenhet 11 st | AD8RHR 4LXC7Ingen121 / 2 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)Helpolerad förkromning-11SAE1 899 kr
WESTWARD 4PL98 uttagssats 3/8 enhet 20 st | AD9CYW 4PL981263 / 8 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)krom-20SAE875SEK
WESTWARD 4YP81 uttagssats 3/4 enhet 21 st | AE2NLQ 4YP8112Ingen3 / 4 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)krom-21SAE15 799 kr
WESTWARD 53PN25 Chrome Socket Set, Drive Storlek 1/4", 20 delar | AX3MFU 53PN256Ingen1 / 4 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)kromSAE10-169SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 4YP83 Socket Set 3/4 Drive 21 St
14 467 kr /enhet