Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 4LYD5 Flex Impact Socket 1/4 Inch Drive 7/16 Inch 6pts | AD8RTR

WESTWARD 4LYD5 Flex Impact Socket 1/4 Inch Drive 7/16 Inch 6pts

Finns i lager
Artikel: AD8RTR Modell: 4LYD5Korsreferens: 4UHR5

Få det Maj 7, Tisdag
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
107SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlex slaguttag
Drivstorlek1 / 4 "
FinishSvart
MaterialChrome Molybden Steel
Antal poäng6
Total längd1 31 / 32 "
SAE eller metriskSAE
Storlek7 / 16 "
SockeldjupStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellSAE eller metriskStorlekPris
WESTWARD 4LYC2 Flex Impact Socket 1/4 tum Drive 1/4 tum 6 delar | AD8RTD 4LYC2SAE1 / 4 "101SEK
WESTWARD 4LYC4 Flex Impact Socket 1/4 tum Drive 11mm 6pts | AD8RTF 4LYC4metrisk11107SEK
WESTWARD 4LYC5 Flex Impact Socket 1/4 tum Drive 12mm 6pts | AD8RTG 4LYC5metrisk12 "110SEK
WESTWARD 4LYC7 Flex Impact Socket 1/4 tum Drive 14mm 6pts | AD8RTJ 4LYC7metrisk14mm112SEK
WESTWARD 4LYC8 Flex Impact Socket 1/4 tum Drive 15mm 6pts | AD8RTK 4LYC8metrisk15mm42SEK
WESTWARD 4LYD1 Flex Impact Socket 1/4 tum Drive 5.5 mm 6 delar | AD8RTM 4LYD1metrisk5.5mm37SEK
WESTWARD 4LYD3 Flex Impact Socket 1/4 tum Drive 5mm 6pts | AD8RTP 4LYD3metrisk5"14SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 4LYD5 Flex Impact Socket 1/4 Inch Drive 7/16 Inch 6pts
107SEK /enhet