Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 4LYV7 Impact universalledd 3/8 tums drivenhet 2.5 tum | AD8RYV

WESTWARD 4LYV7 Impact Universal Joint 3/8 Inch Drive 2.5 In

Finns i lager
Artikel: AD8RYV Modell: 4LYV7
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
243SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelImpact universalknut
Drivstorlek3 / 8 "
FinishSvartoxid
Total längd2.5 "
SAE eller metriskSAE
Storlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0783
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDrivstorlekTotal längdStorlekPris
WESTWARD 4LZD4 Impact universalled 1/2 tum tum 2.5 tum | AD8TBH 4LZD41 / 2 "2.5 "1 / 2 "264SEK
WESTWARD 4PRC8 Impact Universal Joint 3/4 Inch Drive 3.5 In | AD9DMF 4PRC83 / 4 "3.5 "-630SEK
WESTWARD 4PRE5 Impact universalledd 1/4 tum drivenhet 1.5 tum | AD9DMK 4PRE51 / 4 "1.5 "-256SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 4LYV7 Impact Universal Joint 3/8 Inch Drive 2.5 In
243SEK /enhet