Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 4PRH3 slagbitshylsasats 1/2 drivenhet 6 -punkt | AD9DNH

WESTWARD 4PRH3 Impact Bit Sockel Set 1/2 Drive 6 Points

Finns i lager
Artikel: AD9DNH Modell: 4PRH3
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
2 040 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelImpact Bit Socket Set
Drivstorlek1 / 2 "
FinishSvartoxid
Antal bitar18
SAE eller metriskSAE och metrisk
Uttag ingårSAE: 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 In; Metrisk: 6, 7, 10, 12, 14, 15, 17, 18 mm
Tips typHex

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.7125
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)31.75
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Std. Bit Point Styles ingår (6)

Produktvarianter

ProduktModellDrivstorlekAntal bitarSAE eller metriskUttag ingårTips typPris
WESTWARD 4PRG1 Impact Bit Sockel Set 3/8 Drive 6 Pt. | AD9DMW 4PRG13 / 8 "13SAE och metrisk3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2", 4, 5, 6, 7, 10, 12 mmHex1 021 kr
WESTWARD 4PRH7 Satsbitssats 1/4 3/8 1/2 | AD9DNM 4PRH71/4", 3/8", 1/2"12SAE1/4 "Drive: T10, T15, T20, T25, T27, T30, 3/8" Drive: T40, T45, T47, T50, T55, 1/2 "Drive: T60Torx846SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 4PRH3 Impact Bit Sockel Set 1/2 Drive 6 Points
2 040 kr /enhet