WESTWARD 4YP27 Bänk Vise 5 In | AE2NJZ

WESTWARD 4YP27 bänkskruv 5 tum

Finns i lager
Artikel: AE2NJZ Modell: 4YP27Korsreferens: 10D707

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 873 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMechanic's Vise
BastypSnurra
Kroppsgjutning30,000 psi
TullbetygStandardplikt
KäftansikteSågtandad
KäftypUtbytbar överkäke, fast rörkäft
Käftbredd5"
MaterialDuktilt järn
Max. Öppning5"
Monteringshål Dia.1 / 2 "
Antal låsbultar2
Antal monteringspunkter4
Totala höjden8.375 "
Total längd15.75 "
Total bredd8 5 / 64 "
Rörkapacitet1/2 to 1-1/4"
ReversibelNej
Vridbar vinkel360 grader
Halsdjup2.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.92
Fartygets höjd (cm)22.35
Fartygets längd (cm)39.62
Fartygets bredd (cm)18.54
HS-kod8205700030
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Rörkäft ingår (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellHalsdjupKäftypKäftbreddMaterialMonteringshål Dia.Totala höjdenTotal längdTotal breddPris
WESTWARD 10D708 Vikarmekanik för bänksvängning 4 in | AA2CKR 10D7083.437 "Utbytbar överkäke, fast rörkäft4"Gjutjärn17 / 32 "8.88 "12.187 "7 25 / 32 "2 755 kr
WESTWARD 10D709 bänkskruvmekanik vridbar 8-1/4 in | AA2CKT 10D7094.625 "utbytbar8"Duktilt järn11 / 16 "11.625 "17 25 / 32 "9 27 / 32 "5 434 kr
WESTWARD 10D711 Bänkvisemekanik Svängbar 5-1 / 2 In | AA2CKV 10D711Normal position 3-3 / 4 ", omvänd 2-3 / 4"Vändbar, utbytbar överkäke, fast rörkäft5.5 "Gjutjärn17 / 32 "10.5 "14 23 / 32 "8.375 "3 635 kr
WESTWARD 4YR98 Mekaniker 4YR982.75 "Utbytbar överkäke, fast rörkäft4"Duktilt järn1 / 2 "7.625 "13 "7 43 / 64 "1 461 kr
WESTWARD 6RA23 Vise Utility 8 tums käke | AF2CCE 6RA233.5 "Fast8"Duktilt järn1 / 2 "10 "21.625 "9"4 087 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 4YP27 bänkskruv 5 tum
1 873 kr /enhet