WESTWARD 10D711 Bänkvisemekanik Svängbar 5-1 / 2 In | AA2CKV

WESTWARD 10D711 bänkskruvmekanik vridbar 5-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AA2CKV Modell: 10D711

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 635 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMechanic's Vise
BastypSnurra
Kroppsgjutning30,000 psi
TullbetygStandardplikt
KäftansikteSågtandad
KäftypVändbar, utbytbar överkäke, fast rörkäft
Käftbredd5.5 "
MaterialGjutjärn
Max. ÖppningNormal position 5-1 / 2 ", omvänd 9-3 / 4"
Monteringshål Dia.17 / 32 "
Antal låsbultar2
Antal monteringspunkter4
Totala höjden10.5 "
Total längd14 23 / 32 "
Total bredd8.375 "
Rörkapacitet1/4 till 3 "
ReversibelNej
Vridbar vinkel360 grader
HalsdjupNormal position 3-3 / 4 ", omvänd 2-3 / 4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.6
Fartygets höjd (cm)25.15
Fartygets längd (cm)41.4
Fartygets bredd (cm)23.37
HS-kod8205700030
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Rörkäft ingår (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellHalsdjupKäftypKäftbreddMaterialMonteringshål Dia.Totala höjdenTotal längdTotal breddPris
WESTWARD 10D708 Vikarmekanik för bänksvängning 4 in | AA2CKR 10D7083.437 "Utbytbar överkäke, fast rörkäft4"Gjutjärn17 / 32 "8.88 "12.187 "7 25 / 32 "2 755 kr
WESTWARD 10D709 bänkskruvmekanik vridbar 8-1/4 in | AA2CKT 10D7094.625 "utbytbar8"Duktilt järn11 / 16 "11.625 "17 25 / 32 "9 27 / 32 "5 434 kr
WESTWARD 4YP27 Bänk Vise 5 In | AE2NJZ 4YP272.5 "Utbytbar överkäke, fast rörkäft5"Duktilt järn1 / 2 "8.375 "15.75 "8 5 / 64 "1 873 kr
WESTWARD 4YR98 Mekaniker 4YR982.75 "Utbytbar överkäke, fast rörkäft4"Duktilt järn1 / 2 "7.625 "13 "7 43 / 64 "1 461 kr
WESTWARD 6RA23 Vise Utility 8 tums käke | AF2CCE 6RA233.5 "Fast8"Duktilt järn1 / 2 "10 "21.625 "9"4 087 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 10D711 bänkskruvmekanik vridbar 5-1/2 tum
3 635 kr /enhet