Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 5MV58 uttag 1/4 tums enhet 9/32 tum 12-punkts standard | AE4UPZ

WESTWARD 5MV58 Sockel 1/4 Inch Drive 9/32 Inch 12 Point Standard

Finns i lager
Artikel: AE4UPZ Modell: 5MV58
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
30SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSocket
Drivstorlek1 / 4 "
VäxeltypFyrkant
Finishkrom
MaterialCR-V (Chrome Vanadium)
Antal poäng12
Total längd31 / 32 "
SAE eller metriskSAE
Storlek9 / 32 "
SockeldjupStandard
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFinishMaterialAntal poängTotal längdStorlekSockeldjupPris
WESTWARD 10E868 Sockel 1/4 tums enhet 7/32 tum 12-punkts djup | AA2EBJ 10E868FullpoleradLegerat stål121 31 / 32 "7 / 32 "Djup90SEK
WESTWARD 10E869 Uttag 1/4 tum Drive 9/32 tum 12-punkts djup | AA2EBK 10E869FullpoleradLegerat stål121 31 / 32 "9 / 32 "Djup23SEK
WESTWARD 33M320 uttag 1/4 tums enhet 9/32 tum 12-punkts standard | AC6FMH 33M320Full polskCR-V (Chrome Vanadium)121"9 / 32 "Standard45SEK
WESTWARD 33M325 uttag 1/4 tum enhet 1/2 tum 12-punkts standard | AC6FMN 33M325Full polskCR-V (Chrome Vanadium)121"1 / 2 "Standard84SEK
WESTWARD 5MV55 Uttag 1/4 tum Drive 3/16 tum 12-punkts Standard | AE4UPW 5MV55kromCR-V (Chrome Vanadium)1231 / 32 "3 / 16 "Standard20SEK
WESTWARD 5MV56 uttag 1/4 tums enhet 7/32 tum 12-punkts standard | AE4UPX 5MV56kromCR-V (Chrome Vanadium)1231 / 32 "7 / 32 "Standard31SEK
WESTWARD 5MV79 uttag 1/4 tums enhet 9/32 tum 6-punkts standard | AE4UQX 5MV79kromCR-V (Chrome Vanadium)631 / 32 "9 / 32 "Standard3SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 5MV58 Sockel 1/4 Inch Drive 9/32 Inch 12 Point Standard
30SEK /enhet