Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 5TVH7 koniska skaftborr 2 tum #5 Morse konisk svart oxid | AE6LNN

WESTWARD 5TVH7 koniska skaftborr 2 tum #5 Morse konisk svart oxid

Finns i lager
Artikel: AE6LNN Modell: 5TVH7
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
7 861 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBorr med koniska skaft
Decimal ekvivalent2.0000
Mått typFraktionerad tum
Borrpunkt118 grader
FinishSvartoxid
Flöjlängd10.375 "
Bråkstorlek2"
GradeGenerell mening
MaterialHöghastighetsstål
morse kod#5
Antal bitar1
Total längd17.375 "
PunkttypKonventionell punkt
Shank Dia.1.759 "
Skaftlängd6.141 "
Storlek2"
Storlekar ingår2
Tanglängd (in.)0.37
Tang Radius (in.)0.4724409448818898
Tangbredd (in.)0.6259842519685039
Avsmalnande längd (in.)6.141732283464568
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.005
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)47.24
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod8207502055
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellStorlekDecimal ekvivalentFlöjlängdStorlekar ingårBråkstorlekmorse kodTotal längdShank Dia.Pris
WESTWARD 5TVE5 Taper Shank Drill 11/32 # 1 Morse Taper Black Oxide | AE6LMD 5TVE511 / 32 "0.34383.25 "0.3437511 / 32 "#16.5 "0.48 "270SEK
WESTWARD 5TVE6 Taper Shank Drill 3/8 # 1 Morse Taper Black Oxide | AE6LME 5TVE63 / 8 "0.37503.5 "0.3753 / 8 "#16.75 "0.48 "350SEK
WESTWARD 5TVE9 Taper Shank Drill 15/32 # 1 Morse Taper Black Oxide | AE6LMH 5TVE915 / 32 "0.46884.125 "0.4687515 / 32 "#17.5 "0.48 "377SEK
WESTWARD 5TVF2 Borrborr 9/16 # 2 Morse Taper Black Oxide | AE6LML 5TVF29 / 16 "0.56254.875 "0.56259 / 16 "#28.75 "0.708 "609SEK
WESTWARD 5TVF4 koniska skaftborr 5/8 #2 Morse konisk svart oxid | AE6LMN 5TVF45 / 8 "0.62504.875 "0.6255 / 8 "#28.75 "0.708 "620SEK
WESTWARD 5TVF7 Borrmaskin 23/32 # 2 Morse Taper Black Oxide | AE6LMR 5TVF7-0.71885.625 "0.7187523 / 32 "#29.5 "0.708 "819SEK
WESTWARD 5TVF8 Taper Shank Drill 3/4 # 2 Morse Taper Black Oxide | AE6LMT 5TVF8-0.75005.875 "0.753 / 4 "#29.75 "0.708 "932SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 5TVH7 koniska skaftborr 2 tum #5 Morse konisk svart oxid
7 861 kr /enhet