Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 5TVF2 Borrborr 9/16 # 2 Morse Taper Black Oxide | AE6LML

WESTWARD 5TVF2 Taper Shank Drill 9/16 #2 Morse Taper Black Oxide

Finns i lager
Artikel: AE6LML Modell: 5TVF2
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
566SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBorr med koniska skaft
Decimal ekvivalent0.5625
Mått typFraktionerad tum
Borrpunkt118 grader
FinishSvartoxid
Flöjlängd4.875 "
Bråkstorlek9 / 16 "
GradeGenerell mening
MaterialHöghastighetsstål
morse kod#2
Antal bitar1
Total längd8.75 "
PunkttypKonventionell punkt
Shank Dia.0.708 "
Skaftlängd3.149 "
Storlek9 / 16 "
Storlekar ingår0.5625
Tanglängd (in.)0.37
Tang Radius (in.)0.2362204724409449
Tangbredd (in.)0.24803149606299213
Avsmalnande längd (in.)2.952755905511811
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.239
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8207502055
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellStorlekDecimal ekvivalentFlöjlängdStorlekar ingårBråkstorlekmorse kodTotal längdShank Dia.Pris
WESTWARD 5TVE5 Taper Shank Drill 11/32 # 1 Morse Taper Black Oxide | AE6LMD 5TVE511 / 32 "0.34383.25 "0.3437511 / 32 "#16.5 "0.48 "270SEK
WESTWARD 5TVE6 Taper Shank Drill 3/8 # 1 Morse Taper Black Oxide | AE6LME 5TVE63 / 8 "0.37503.5 "0.3753 / 8 "#16.75 "0.48 "350SEK
WESTWARD 5TVE9 Taper Shank Drill 15/32 # 1 Morse Taper Black Oxide | AE6LMH 5TVE915 / 32 "0.46884.125 "0.4687515 / 32 "#17.5 "0.48 "377SEK
WESTWARD 5TVF4 koniska skaftborr 5/8 #2 Morse konisk svart oxid | AE6LMN 5TVF45 / 8 "0.62504.875 "0.6255 / 8 "#28.75 "0.708 "601SEK
WESTWARD 5TVF7 Borrmaskin 23/32 # 2 Morse Taper Black Oxide | AE6LMR 5TVF7-0.71885.625 "0.7187523 / 32 "#29.5 "0.708 "761SEK
WESTWARD 5TVF8 Taper Shank Drill 3/4 # 2 Morse Taper Black Oxide | AE6LMT 5TVF8-0.75005.875 "0.753 / 4 "#29.75 "0.708 "866SEK
WESTWARD 5TVG0 Borrborr 13/16 # 3 Morse Taper Black Oxide | AE6LMV 5TVG013 / 16 "0.81256.125 "0.812513 / 16 "#310.75 "0.948 "782SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 5TVF2 Taper Shank Drill 9/16 #2 Morse Taper Black Oxide
566SEK /enhet