Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 6EXN3 Stegborr 13 Hål 1 / 8-1 / 2 In | AE8PMP

WESTWARD 6EXN3 Stegborrkrona 13 hål 1/8-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AE8PMP Modell: 6EXN3
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
316SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSteg borr
Bitlängd3.375 "
DesignaDubbel flöjts skärkant, 3 platt skaft, halkfritt självstartande spets
FinishSvartoxid
MaterialHSS m / oxidbelagd yta
Antal flöjt2
Antal hålstorlekar13
Antal bitar1
Skaftstorlek3 / 8 "
SkafttypTre-platt
Storleksområde1/8 "till 1/2"
Storlekar ingår1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 15/32, 1/2"
Stegtjocklek1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)9.91
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod8207502080
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBitlängdStorleksområdeStorlekar ingårPris
WESTWARD 6EXN4 Stegborr 12 hål 3 / 16-7 / 8 tum | AE8PMQ 6EXN43.5 "3/16 "till 7/8"3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8"890SEK
WESTWARD 6EXN5 Stegborr 10 hål 1/4 till 1-3 / 8 tum | AE8PMR 6EXN53"1/4" to 1-3/8"1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/8, 1-1/4, 1-3/8"1 739 kr
WESTWARD 6EXN6 Stegborr 3 Hål 1/2 7/8 1-1 / 8 In | AE8PMT 6EXN63"1/2" to 1-1/8"1/2, 7/8, 1-1/8"1 280 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 6EXN3 Stegborrkrona 13 hål 1/8-1/2 tum
316SEK /enhet