Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD U70650.018.0087 Ankarhammare, 3/16 tum Dia., 100Pk | AA3GBU 11K340

WESTWARD U70650.018.0087 Ankarhammare, 3/16 tums diameter, 100pk

Finns i lager
Artikel: AA3GBU Modell: U70650.018.0087Korsreferens: 11K340
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
251SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHammer Drive Pin Anchor Set
Ankare Dia.3 / 16 "
Ankarlängd7 / 8 "
MaterialZamac
Max. Fixturtjocklek1 / 4 "
Min. Inbäddning5 / 8 "
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)640

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4514
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod7907006000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD U70650.018.0087 Ankarhammare, 3/16 tums diameter, 100pk
251SEK /packa