Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WHEATON 209045 Flaska Läckertålig 30 Ml Pk72 | AF4EFV 8TNV6

WHEATON 209045 Flaska Läcksäker 30 Ml Pk72

Finns i lager
Artikel: AF4EFV Modell: 209045Korsreferens: 8TNV6
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
2 262 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlaska
GrundmaterialPlast
KroppsfärgNatural
Body MaterialPlast
Kapacitet30mL
StängningsfärgNatural
Stängningsmaterialpolypropylen
Diameter32mm
ExamensintervallInte specificerad
Höjd69mm
MunSmal
Skruvstängningsstorlek20-410 mm
FormaRunda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.86
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)21.34
HS-kod3923300010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsfärgKapacitetStängningsfärgDiameterHöjdMunSkruvstängningsstorlekPris
WHEATON 209629 Flaska Läckagesäker 500 Ml - Förpackning med 48 | AF3RZF 8CNV8 209629Bärnsten500mLBärnsten72mm164mmbrett53-410 mm6 423 kr
WHEATON 209547 Flaska bred mun - förpackning med 72 | AF3TTR 8CWA6 209547Natural125mLNatural51mm98mmbrett38-410 mm3 540 kr
WHEATON 209549 Flaska Läckagesäker 500 ml - Förpackning med 48 | AF3TTT 8CWA7 209549Natural500mLNatural72mm164mmbrett53-410 mm5 180 kr
WHEATON 209627 Flaska Läckagesäker 125 Ml Pk72 | AF3TTU 8CWA8 209627Bärnsten125mLBärnsten51mm98mmbrett38-410 mm4 993 kr
WHEATON 209048 Flaska Läckagesäker 250 ml Pk72 | AF3TVF 8CWT5 209048Natural250mLNatural61mm129mmSmal24-410 mm3 764 kr
WHEATON 209050 Läckertålig flaska 1000 ml - 24-pack | AF3TVG 8CWT6 209050Natural1,000mLNatural91mm210mmSmal38-430 mm3 407 kr
WHEATON 209628 Flaska Läckagesäker 250 ml Pk72 | AF4CYX 8RJ97 209628Bärnsten250mLBärnsten61mm125mmbrett43-410 mm7 297 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WHEATON 209045 Flaska Läcksäker 30 Ml Pk72
2 262 kr /enhet