Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA 5362698 Spiral Point Tap, M5X0.8 Thread Size, 12.70 mm Thread Length, 60.30 mm Length, Hss-E | CV3FMJ 2XTK5

WIDIA 5362698 Spiraltapp, M5X0.8 Gängstorlek, 12.70 mm Gänglängd, 60.30 mm Längd, Hss-E

Finns i lager
Artikel: CV3FMJ Modell: 5362698Korsreferens: 2XTK5

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

449SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiral Point Tap

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA 5362698 Spiraltapp, M5X0.8 Gängstorlek, 12.70 mm Gänglängd, 60.30 mm Längd, Hss-E
449SEK /enhet