Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WILKERSON R40-0C-000 Luftregulator 2 tum Npt 1 200 Cfm 300 Psi | AE3UUL 5GC19

WILKERSON R40-0C-000 Luftregulator 2 tum Npt 1 200 Cfm 300 Psi

Finns i lager
Artikel: AE3UUL Modell: R40-0C-000Korsreferens: 5GC19
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
4 802 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftregulator
JusteringsknappStigande
Justeringsområde10 till 125 psi
Mätarport1 / 4 "NPT
Max. Flöde1,200 cfm
Max. Tryck300 psi
Max. Temp.150 grader F
Totala höjden11.9 "
Total bredd5.3 "
Rörstorlek2 "NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.545
Fartygets höjd (cm)15.49
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)17.27
HS-kod8481100060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdJusteringsområdeBody MaterialTotal breddRörstorlekVentildesignFlödesområdeHöjdintervallPris
WILKERSON SR1-02-LAS0 Luftregulator 1/4 tum Npt 12 Cfm 300 Psi | AC2HCT 2KEH3 SR1-02-LAS01.56 "0 till 125 psiRostfritt stål1.56 "1 / 4 "NPTObalanserad--6 455 kr
WILKERSON SR1-02-KAS0 Luftregulator 1/4 tum Npt 12 Cfm 300 Psi | AC2HCU 2KEH4 SR1-02-KAS01.56 "0 till 60 psiRostfritt stål1.56 "1 / 4 "NPTObalanserad--6 272 kr
WILKERSON SR2-04-LAS0 Luftregulator 1/2 tum Npt 80 Cfm 300 Psi | AC2HCV 2KEH5 SR2-04-LAS02.43 "0 till 125 psiRostfritt stål2.34 "1 / 2 "NPTBalanserad--19 122 kr
WILKERSON SR2-04-KAS0 Luftregulator 1/2 tum Npt 80 Cfm 300 Psi | AC2HCW 2KEH6 SR2-04-KAS02.43 "0 till 60 psiRostfritt stål2.34 "1 / 2 "NPTBalanserad--18 644 kr
WILKERSON R21-02-000 Luftregulator 1/4 tum Npt 117 Cfm 300 Psi | AE3UUF 5GC14 R21-02-000-0 till 160 psi-2.6 "1 / 4 "NPTBalanserad--2 501 kr
WILKERSON R21-03-000 Luftregulator 3/8 tum Npt 180 Cfm 300 Psi | AE3UUG 5GC15 R21-03-000-0 till 160 psi-2.6 "3 / 8 "NPTBalanserad--2 491 kr
WILKERSON R21-04-000 Luftregulator 1/2 tum Npt 195 Cfm 300 Psi | AE3UUH 5GC16 R21-04-000-0 till 160 psi-2.6 "1 / 2 "NPTBalanserad--2 501 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WILKERSON R40-0C-000 Luftregulator 2 tum Npt 1 200 Cfm 300 Psi
4 802 kr /enhet