Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WILTON VERKTYG 1.5-FC C-klämma 1-1/2 tum 1-7/16 tum D 8750 Lb | AB7ZMC 24W106 / 14527

WILTON TOOLS 1.5-FC C-klämma 1-1/2 tum 1-7/16 tum D 8750 Lb

Finns i lager
Artikel: AB7ZMC Modell: 1.5-FCKorsreferens: 24W106 / 14527

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 360 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelC-klämma
KroppsfärgGrå
Body MaterialSläpp smidd stål
KlämtypC-klämma
Klämtryck8750 lb.
FärgGrå
TullbetygExtra Heavy Duty
RamarSläpp smidd stål
Lastkapacitet8750 lb
Max. Öppning1-3 / 4 "
Min. Öppning0"
Antal bitar1
VadderaSnurra
Storlek1 1/2 lbs.
SpindelfinishSvartoxid
SpindlarSvartoxid
VridkuddeJa
Halsdjup1-7 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8775
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8205700060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStorlekStädKroppsfärgHalsdjupTypBody MaterialKlämtypFärgPris
WILTON TOOLS 110 C-klämma Heavy Duty Smidd 10 tum 2-7 / 8 Djup | AA8JUP 18G691 / 14184 11010FlatGrå2-7 / 8 "Tungt smiddStålSläpp smiddGrå5 755 kr
WILTON TOOLS 112 C-klämma Heavy Duty Smidd 12 tum 2-15 / 16 Djup | AA8JUQ 18G692 / 14198 11212 "FlatGrå2-15 / 16 "Tungt smiddStålSläpp smiddGrå7 039 kr
WILTON TOOLS 802 C-klämma Regular Duty 2 Tum 1-13/16 Djup | AA8JUR 18G704 / 14714 8022"FlatSvart1-13 / 16 "Regelbunden tjänstStålSläpp smiddSvart371SEK
WILTON TOOLS 803 C-klämma Regular Duty 3 Tum 1-15/16 Djup | AA8JUT 18G705 / 14728 8033"FlatSvart1-15 / 16 "Regelbunden tjänstStålSläpp smiddSvart486SEK
WILTON TOOLS 804 C-klämma Regular Duty 4 tum 2-5 / 16 Djup | AA8JUU 18G706 / 14742 8044mmFlatSvart2-5 / 16 "Regelbunden tjänstStålSläpp smiddSvart764SEK
WILTON TOOLS 806 C-klämma Regular Duty 6 tum 2-15 / 16 Djup | AA8JUV 18G707 / 14756 8066FlatSvart2-15 / 16 "Regelbunden tjänstStålSläpp smiddSvart1 265 kr
WILTON TOOLS 808 C-klämma Regular Duty 8 tum 3-7 / 16 Djup | AA8JUW 18G708 / 14770 8088FlatSvart3-7 / 16 "Regelbunden tjänstStålSläpp smiddSvart1 412 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WILTON TOOLS 1.5-FC C-klämma 1-1/2 tum 1-7/16 tum D 8750 Lb
1 360 kr /enhet