Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WILTON TOOLS 540A-8 C-klämvagn 8 tum 3-1 / 4 Djup | AA8JVY 18G740 / 22006

WILTON TOOLS 540A-8 C-klämma vagn 8 tum 3-1/4 djup

Finns i lager
Artikel: AA8JVY Modell: 540A-8Korsreferens: 18G740 / 22006

Få det Maj 22, Onsdag
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
1 191 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelC-klämma
StädFlat
KroppsfärgSvart
KroppsfinishPulverlackat
Body MaterialGjutjärn
KlämtypGjutjärn
Klämtryck2750 lb.
FärgSvart
TullbetygRegelbunden tjänst
FinishPulverlack
RamarGjutjärn
Lastkapacitet2750 lb.
Max. Öppning8"
Min. Öppning0"
Min. Bevisstest (Lb.)2750
Antal bitar1
VadderaSmooth
SkruvarStål
Storlek8
SpindelfinishSvartoxid
SpindlarSvartoxid
VridkuddeStål
Halsdjup3-1 / 4 "
TypVagn

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.0925
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)35.81
Fartygets bredd (cm)17.53
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellStorlekStädKroppsfärgHalsdjupTypBody MaterialKlämtypFärgPris
WILTON TOOLS 110 C-klämma Heavy Duty Smidd 10 tum 2-7 / 8 Djup | AA8JUP 18G691 / 14184 11010FlatGrå2-7 / 8 "Tungt smiddStålSläpp smiddGrå5 755 kr
WILTON TOOLS 112 C-klämma Heavy Duty Smidd 12 tum 2-15 / 16 Djup | AA8JUQ 18G692 / 14198 11212 "FlatGrå2-15 / 16 "Tungt smiddStålSläpp smiddGrå7 039 kr
WILTON TOOLS 802 C-klämma Regular Duty 2 Tum 1-13/16 Djup | AA8JUR 18G704 / 14714 8022"FlatSvart1-13 / 16 "Regelbunden tjänstStålSläpp smiddSvart371SEK
WILTON TOOLS 803 C-klämma Regular Duty 3 Tum 1-15/16 Djup | AA8JUT 18G705 / 14728 8033"FlatSvart1-15 / 16 "Regelbunden tjänstStålSläpp smiddSvart486SEK
WILTON TOOLS 804 C-klämma Regular Duty 4 tum 2-5 / 16 Djup | AA8JUU 18G706 / 14742 8044mmFlatSvart2-5 / 16 "Regelbunden tjänstStålSläpp smiddSvart764SEK
WILTON TOOLS 806 C-klämma Regular Duty 6 tum 2-15 / 16 Djup | AA8JUV 18G707 / 14756 8066FlatSvart2-15 / 16 "Regelbunden tjänstStålSläpp smiddSvart1 265 kr
WILTON TOOLS 808 C-klämma Regular Duty 8 tum 3-7 / 16 Djup | AA8JUW 18G708 / 14770 8088FlatSvart3-7 / 16 "Regelbunden tjänstStålSläpp smiddSvart1 412 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WILTON TOOLS 540A-8 C-klämma vagn 8 tum 3-1/4 djup
1 191 kr /enhet