Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VINTERINSTRUMENT PEM203LF Mättryck 0 till 160 psi 2 tum | AG9HGG 20JN23

WINTERS INSTRUMENTS PEM203LF Mättryck 0 till 160 psi 2 tum

Finns i lager
Artikel: AG9HGG Modell: PEM203LFKorsreferens: 20JN23
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
190SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckmätare
Kalibrerings certifikatNej
FallfärgSvart
Case MaterialStål
AnslutningsplatsBotten
Anslutningsstorlek1 / 4 "
Dialstorlek2"
Lens MaterialPlast
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 150 grader F.
Primär applikationLead Free
Mätområde0 till 160 psi
SensormaterialBronze
SockelmaterialMässing
Vättade materialMässing / Brons

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0945
Fartygets höjd (cm)3.18
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Mätnoggrannhet: +/- 3-2-3%
    • Tryck- och vakuummätartyp: Tryckmätare
    • Monterbar spårpanel: Nej
    • Vätskefylld: Nej
    • Egenskaper: Friktionsringring

Produktvarianter

ProduktModellDialstorlekLens MaterialMätområdePris
VINTERINSTRUMENT PEM201LF Mättryck 0 till 60 psi 2 tum | AG9HGE 20JN21 PEM201LF2"Plast0 till 60190SEK
VINTERINSTRUMENT PEM202LF Mättryck 0 till 100 psi 2 tum | AG9HGF 20JN22 PEM202LF2"Plast0 till 100190SEK
VINTERINSTRUMENT PEM204LF Mättryck 0 till 200 psi 2 tum | AG9HGH 20JN24 PEM204LF2"Plast0 till 200190SEK
VINTERINSTRUMENT PEM205LF Mättryck 0 till 300 psi 2 tum | AG9HGJ 20JN25 PEM205LF2"Plast0 till 300190SEK
VINTERINSTRUMENT PEM212LF Mättryck 0 till 30 psi 2-1/2 tum | AG9HGL 20JN27 PEM212LF2.5 "Plast0 till 30266SEK
VINTERINSTRUMENT PEM213LF Mättryck 0 till 60 psi 2-1/2 tum | AG9HGM 20JN28 PEM213LF2.5 "Plast0 till 60266SEK
VINTERINSTRUMENT PEM214LF Mättryck 0 till 100 psi 2-1/2 tum | AG9HGN 20JN29 PEM214LF2.5 "Plast0 till 100266SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS PEM203LF Mättryck 0 till 160 psi 2 tum
190SEK /enhet