WOODHEAD 1200661083 Sladdsats, 3-polig, hane, hona, 0.5m, 18 AWG, TPE

Artikel: CH2JKF Modell: 1200661083Korsreferens: 80201-M005
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelsladden

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal polerKabeldia.Kabeljacka färgRiktningTemperaturintervallKabeljackmaterialKabellängdkabeltypPris
WOODHEAD 1200661020 Dubbla sladd, 4-polig, hona till hane, 18 AWG, TPE-kabel, 8m | CG9WUB 884032K03M080 120066102040.281 "Gul90 Degree-20 till 105 grader CTPE26.25 ft.PLTC-ER-
RFQ
WOODHEAD 1200661009 Sladdsats, 4-polig, hane hona, 23m, 90 grader rak, 18/4 storlek, SJO | CG9WUD 884032C02M230 1200661009---------
RFQ
WOODHEAD 1200661008 Sladdsats, 4-polig, hane hona, 18m, 90 grader rak, 18/4 storlek, SJO | CG9WUF 884032C02M180 1200661008---------
RFQ
WOODHEAD 1200661007 Sladdsats, 4-polig, hane hona, 13m, 90 grader rak, 18/4 storlek, SJO | CG9WUH 884032C02M130 1200661007---------
RFQ
WOODHEAD 1200661006 Sladdsats, 4-polig, hane hona, 12m, 90 grader rak, 18/4 storlek, SJO | CG9WUK 884032C02M120 1200661006---------
RFQ
WOODHEAD 1200661005 Sladdsats, 4-polig, hane hona, 10m, 90 grader rak, 18/4 storlek, SJO | CG9WUM 884032C02M100 1200661005---------
RFQ
WOODHEAD 1200661004 Sladdsats, 4-polig, hane hona, 9m, 90 grader rak, 18/4 storlek, SJO | CG9WUP 884032C02M090 1200661004---------
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WOODHEAD 1200661083 Sladdsats, 3-polig, hane, hona, 0.5m, 18 AWG, TPE