WOODHEAD 1200790134 Sladd med enkel ände, 4-polig, hona till pigtail, 22 AWG, TPE-kabel, 6m

Artikel: CH3DHU Modell: 1200790134Korsreferens: W04000K05M060
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelsladden
Kabeldia.0.209 "
Kabeljacka färgGul
KabeljackmaterialTPE
Kabellängd19.68 ft.
kabeltypPLTC-ER
KontaktmaterialKopparlegering
KopplingstypTryck för att låsa
kilspårSingle
Antal poler4
O RingmaterialFluoro elastomer
RiktningRakt
PläteringGold
Temperaturintervall-25 till 90 grader C
TypKvinna
Trådstorlek (AWG)22

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTypKabeldia.KabeljackmaterialKabellängdkabeltypAntal polerRiktningTemperaturintervallPris
WOODHEAD 1200790086 Sladd, 5 -polig, hona, 10m, 18/4 storlek, PVC | CH2MXA 81402-M100 1200790086---------
RFQ
WOODHEAD 1200790025 Cordset, 3 -polig, hane, 1m, 90 grader, 22/3 storlek, PVC | CH3DAH W03007A09M010 1200790025---------
RFQ
WOODHEAD 1200790151 Cordset, 3 -polig, hane, 10m, 22/3 storlek, TPE | CH3DAJ W03006K05M100 1200790151---------
RFQ
WOODHEAD 1200790152 Cordset, 3 -polig, hane, 6m, 22/3 storlek, TPE | CH3DAK W03006K05M060 1200790152---------
RFQ
WOODHEAD 1200790153 Cordset, 3 -polig, hane, 5m, 22/3 storlek, TPE | CH3DAL W03006K05M050 1200790153---------
RFQ
WOODHEAD 1200790154 Cordset, 3 -polig, hane, 4m, 22/3 storlek, TPE | CH3DAM W03006K05M040 1200790154---------
RFQ
WOODHEAD 1200790155 Single Ended Cordset, 3-polig, hane till pigtail, 22 AWG, TPE-kabel, 2m | CH3DAN W03006K05M020 1200790155man-TPE6.56 ft.PLTC-ER3Rakt-25 till 90 grader C-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WOODHEAD 1200790134 Sladd med enkel ände, 4-polig, hona till pigtail, 22 AWG, TPE-kabel, 6m