WOODHEAD 1300130482 Honanslutning, 5-polig, 90 grader, 16 AWG-ledning, 1 fot lång

Artikel: CH2ETX Modell: 1300130482Korsreferens: 1R5005A20A120
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvinnlig behållare
kabeltypUL
KopplingstypExtern tråd
kilspårSingle
LängdNer till 0.305m
Gängstorlek för montering1/2 "- 14 NPT
Antal poler5
Riktning90 Degree
Temperaturintervall-20 till 105 grader C
TypKvinna
Trådstorlek (AWG)16

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Mini-förändring a

Produktvarianter

ProduktModellKopplingstypLängdGängstorlek för monteringAntal polerRiktningPris
WOODHEAD 1300130112 honkontakt, bly, 1/2 till 1 NPT tråd, rak, 3 polig, 6.56 fot längd | CH2DNW 1R3000A20M020 1300130112Intern tråd2m1/2 "- 14 NPT3Rakt-
RFQ
WOODHEAD 1300130111 honkontakt, 3 -polig, rak, 16 AWG, 3.28 fot längd | CH2DPA 1R3000A20M010 1300130111Intern tråd1m1/2 "- 14 NPT3Rakt-
RFQ
WOODHEAD 1300130109 kvinnlig behållare, 3 -polig, 12 fot lång, 16/1 storlek, PVC | CH2DPB 1R3000A20F120 1300130109------
RFQ
WOODHEAD 1300130108 kvinnlig behållare, 3 -polig, 6 fot lång, 16/1 storlek, PVC | CH2DPD 1R3000A20F060 1300130108------
RFQ
WOODHEAD 1300130106 kvinnlig behållare, 3 -polig, 3 fot lång, 16/1 storlek, PVC | CH2DPF 1R3000A20F030 1300130106------
RFQ
WOODHEAD 1300130104 honkontakt, 3 -polig, 12 tum, 16/1 storlek, PVC, NM | CH2DPJ 1R3000A20A1202 1300130104------
RFQ
WOODHEAD 1300130103 hona, 3-polig, 12 tum, 16-1 storlek, PVC | CH2DPK 1R3000A20A120 1300130103------
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WOODHEAD 1300130482 Honanslutning, 5-polig, 90 grader, 16 AWG-ledning, 1 fot lång