Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YALE CA4608 x 630 Medium Duty Knopp Låsset Ball Classroom | AE9BRE 6HGZ8

YALE CA4608 x 630 Medium Duty Knob Låsset Ball Classroom

Finns i lager
Artikel: AE9BRE Modell: CA4608 x 630Korsreferens: 6HGZ8

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 167 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRattlåset
Baksida2.75 "
FinishSatin rostfritt
Fire Märk3 timmar
Funktion Klassrum
Grade2
NyckelmaterialNickel Silver
NyckelNyckelord annorlunda
Typ av kilspårtill
KnoppmaterialRostfritt stål
LåssatsfunktionKlassrum
Låssats prestandastyrkaMedium Duty
Antal nycklar2
Nålar6
Nödvändig dörrtjocklek1-3/8" to 1-3/4"
Strike Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Strike-typT-Strike
StilBoll

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8865
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod8301406030
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellStrike Dim.FinishFunktion Strike-typStilGradeNyckelTyp av kilspårPris
YALE CA4607 x 605 Medelstark vred Låsuppsats Bollingång | AE9BRF 6HGZ9 CA4607 x 6051-1/4" x 4-7/8"Ljus mässingIngångT-StrikeBoll2Nyckelord annorlundatill1 262 kr
YALE CA4601 x 605 Medium Duty Knob Låset Ball Passage | AE9BRX 6HHA0 CA4601 x 6051-1/4" x 4-7/8"Ljus mässingPassageT-StrikeBoll2Okänd-957SEK
YALE CA4602 x 605 Medium Duty Knob Låsset Boll Sekretess | AE9BRY 6HHA1 CA4602 x 6051-1/4" x 4-7/8"Ljus mässingIntegritetspolicyT-StrikeBoll2Okändtill928SEK
YALE CA4608 x 605 Medium Duty Knob Låset Ball Classroom | AE9BRZ 6HHA2 CA4608 x 6051-1/4" x 4-7/8"Ljus mässingKlassrumT-StrikeBoll2Nyckelord annorlundatill1 346 kr
YALE CA4605 x 605 Medium Duty Knob Låset Ballförvaring | AE9BTA 6HHA3 CA4605 x 6051-1/4" x 4-7/8"Ljus mässingFörrådsrumT-StrikeBoll2Nyckelord annorlundatill1 346 kr
YALE CA5407CK x 630 Heavy Duty Entrance Knob Lockset, Dull Stainless finish | CD3FLU 48LW55 CA5407CK x 6301.25 "Tråkigt rostfritt stål-Curved Lip Strike5400CK boll1-Yale Para4 483 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YALE CA4608 x 630 Medium Duty Knob Låsset Ball Classroom
1 167 kr /enhet