GUL JACKA 95730 Kylmedelsåtervinningsmaskin, 1/2HP, 115V | AG3NCL 33NT67

YELLOW JACKET 95730 Köldmediumåtervinningsmaskin, 1 / 2HP, 115V

Artikel: AG3NCL Modell: 95730Korsreferens: 33NT67

Få det Maj 3, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskin för återvinning av kylmedel
Djup13-1 / 2 "
Elektriska anslutningarNEMA 5-15P-kontakt
Höjd11.5 "
Slangkoppling1 / 4 "
Motor HP1/2
Driftstemp. Räckvidd40 grader till 122 grader
KräverAnslutningsslangar och återvinningstank
TypAC Service System
Spänning115
Bredd568601 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.95
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)44.2
Fartygets bredd (cm)34.29
HS-kod8421290005

Produktinformation:

    • Kompressor (oljelös, 2-cylindrig, luftkyld)

Produktvarianter

ProduktModellBreddDjupElektriska anslutningarHöjdSlangkopplingDriftstemp. RäckviddKräverTypPris
GUL JACKA 95760 Kylmedelsåtervinningsmaskin, 1/2HP, 115V | AB4APM 1WLG1 9576012 13 / 32 "19-5 / 16 "NEMA 5-15P hankontakt12.5 "1/4 "manlig hamn40 till 120 FAnslutningsslangar & återvinningstank2 port19 283 kr
YELLOW JACKET 95762 Kylmedelsåtervinningsmaskin, 1/2HP, 115V, Tanköverfyllningsbrytare | AB8TLG 29AU04 9576221.25 "13-1 / 2 "US Plug15 "1 / 4 "35 grader till 120 grader-Kit för överfyllnadsskydd21 713 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YELLOW JACKET 95730 Köldmediumåtervinningsmaskin, 1 / 2HP, 115V