YELLOW JACKET 95762 Kylmedelsåtervinningsmaskin, 1/2HP, 115V, Tanköverfyllningsbrytare | AB8TLG 29AU04

YELLOW JACKET 95762 Kylmedelsåtervinningsmaskin, 1/2HP, 115V, tanköverfyllningsbrytare

Finns i lager
Artikel: AB8TLG Modell: 95762Korsreferens: 29AU04

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 713 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskin för återvinning av kylmedel
Djup13-1 / 2 "
Elektriska anslutningarUS Plug
Höjd15 "
Slangkoppling1 / 4 "
Motor HP1/2
Driftstemp. Räckvidd35 grader till 120 grader
TypKit för överfyllnadsskydd
Spänning115
Bredd21.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.6
Fartygets höjd (cm)38.1
Fartygets längd (cm)34.29
Fartygets bredd (cm)53.98
HS-kod8414802005
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddDjupElektriska anslutningarHöjdSlangkopplingDriftstemp. RäckviddKräverTypPris
GUL JACKA 95760 Kylmedelsåtervinningsmaskin, 1/2HP, 115V | AB4APM 1WLG1 9576012 13 / 32 "19-5 / 16 "NEMA 5-15P hankontakt12.5 "1/4 "manlig hamn40 till 120 FAnslutningsslangar & återvinningstank2 port19 283 kr
GUL JACKA 95730 Kylmedelsåtervinningsmaskin, 1/2HP, 115V | AG3NCL 33NT67 95730568601 "13-1 / 2 "NEMA 5-15P-kontakt11.5 "1 / 4 "40 grader till 122 graderAnslutningsslangar och återvinningstankAC Service System-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YELLOW JACKET 95762 Kylmedelsåtervinningsmaskin, 1/2HP, 115V, tanköverfyllningsbrytare
21 713 kr /enhet