YELLOW JACKET 95760 kylmedelsåtervinningsmaskin används inom HVAC och kylservice för att säkert och effektivt återvinna köldmedier från system. Det är idealiskt för tekniker som är involverade i kyl- och HVAC-systemunderhåll för att fånga upp och återvinna köldmedier, vilket förhindrar att de släpps ut i atmosfären.
Funktioner:
- YELLOW JACKET 95760 kylmedelsåtervinningsmaskin har en enkelventilsväxling för enkel växling mellan vätska och ånga till reningsdrift.
- Denna kylmedelsåtervinningsmaskin levereras med en kompressor skyddad mot flytande köldmedium, vilket säkerställer hållbarhet och säker drift.
- Den är utrustad med ett automatiskt avstängningssystem vid 13 eller 15 tums vakuum (beroende på enhet) som startar om vid tryckökning, vilket ökar användarsäkerheten.
- Denna maskin erbjuder kompatibilitet med en rad köldmedier, inklusive HP- och MP-blandningar, R-114, R-134A, R-22 och andra.
- Den levereras med elektriska anslutningar med en NEMA 5-15p hankontakt och en slanganslutning på 1/4 tum för bekväm användning.
- Denna kylmedelsåtervinningsmaskin kräver anslutningsslangar och en återvinningstank, vilket säkerställer en komplett och effektiv återvinningsprocess för kylmedel.
- Den är ARI-certifierad för användning med HFC- och CHFC-köldmedier, vilket visar överensstämmelse med industristandarder och säkerställer tillförlitlighet vid återvinning av köldmedier.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Varför är det nödvändigt att återvinna köldmedier?
A. Köldmedier spelar en viktig roll i värmeöverföringsprocessen som gör att luftkonditionering och värmesystem kan fungera. Klorfluorkolväten (CFC), klorfluorkolväten (HCFC) och hydrofluorkolväten är några av de mest använda köldmedierna (HFC).
F. Vilka är de tre metoderna för återvinning av köldmedium?
A.
- Ångåtervinning, push-pull-metoden och vätskeåtervinningsmetoden är de tre olika återvinningsmetoderna.
- Ångåtervinning: I ångåtervinningsmetoden avlägsnas köldmediet från VVS-systemet i ångtillstånd. Återvinningsenheten kondenserar sedan ångan till en vätska och överför den till återvinningscylindern.
- Push-pull Recovery: Denna metod används för att överföra stora mängder flytande köldmedium. Återvinningsenheten extraherar ånga från återvinningscylindern och genererar högtrycksutsläppsgas som tvingar vätskan ut ur HVAC-systemet och tillbaka in i återvinningscylindern.
- Vätskeåtervinningsmetod: I vätskeåtervinningsmetoden överförs köldmediet medan det fortfarande är i flytande tillstånd. Återvinningsvätska är lämplig för att återvinna stora mängder köldmedium.
F. Vilka är de vanligaste användningsområdena för köldmedier?
S. För att hålla produktionen igång används köldmedier för att kyla ner stora datacenter och elproduktionslager. R407C, R410A, R1234ze och R134a är vanliga köldmedier som används för detta ändamål.
F. Hur ställer man in denna YELLOW JACKET 95760 kylmedelsåtervinningsmaskin?
A.
- Placera först maskinen på ett stabilt underlag.
- Installera en ren filtersil eller filter/tork på inloppskopplingen.
- Anslut en slang från återvinningscylinderns vätskeport till utloppsanslutningen på enheten.
- Anslut en slang från utloppsporten på en grenrörsmätare till inloppskopplingen på enheten genom filtret/torken.
- Anslut en slang från det valda systemets vätskesida till vätskesidan (lågtrycks) på grenrörsmätarsatsen.
- Anslut en slang från systemets ångsida till ångsidan (hög) på grenrörsmätarsatsen.
- Stäng alla inlopps- och utloppsventiler och placera cylindern på en våg för att förhindra att den överfylls.
F. Vilken typ av cylindrar krävs för YELLOW JACKET 95760 kylmedelsåtervinningsmaskin?
A.
- Den valda cylindern bör vara en auktoriserad, påfyllningsbar kylmedelsbehållare med specifikation.
- Robinair rekommenderar att du använder 400 psi (27.6 bar) cylindrar eller åtminstone en 350 psi (24.1 bar) cylinder.
- Slutna cylindrar bör fyllas upp till 80 % av sin volym för att förhindra personskador och skador på utrustningen.
- Återvinningscylindrar & filter / torktumlare bör endast användas med en typ av köldmedium.
- Köldmediecylindrar bör förvaras på en sval och torr plats.