YSI 5100-115 Laboratory Dissolved Oxygen Meter 115vac | AD9UFP 4UYF8

YSI 5100-115 Laboratory Dissolved Oxygen Meter 115vac

Artikel: AD9UFP Modell: 5100-115Korsreferens: 4UYF8

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLaboratorieupplöst syremätare
Automatisk temperaturkompensationJa
Kalibrering1 Poäng, Procent eller mg/L
VisaDisplay
Visat temperaturområde-5 till 50 grader C
Löst syreområde0 till 60 mg / l
Noggrannhet för upplöst syreområde+/- 0.1% + 1 siffra
GränssnittRS-232
Minne100 datasatser
Driftstemp. Räckvidd23 till 122 grader
Syrekoncentration0 till 600%
Syrekoncentrationsnoggrannhet+/- 0.1% + 1 siffra
Kraftkälla115 VAC eller 4 C batterier
Temp. Noggrannhet+/- 0.1 C
Temp. Upplösning0.1 C
Temperaturkompensationsområde0 till 45
VattentätNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.4
Fartygets höjd (cm)20.07
Fartygets längd (cm)33.27
Fartygets bredd (cm)31.75
HS-kod9027102000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Barometertryckområde (450 till 825 mmHg)
    • Upplöst syreupplösning (0.01)
    • Syre koncentration upplösning (0.10%)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YSI 5100-115 Laboratory Dissolved Oxygen Meter 115vac