YSI 20-100 meter kabel, 0 till 200 mS/cm, 0 till 50 mg/L, IP67, kalibrering

Finns i lager
Artikel: CV4GQR Modell: 20-100Korsreferens: 25JZ21

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 864 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.94

Produktvarianter

ProduktModellKabellängdVisaArtikelDriftstemp. RäckviddKraftkällaTemp. NoggrannhetVattentätPris
YSI Pro20 upplöst syremätare 0 till 50 mg / l | AD9UFX 4UYG6 Pro20-Grafisk LCDUpplöst syrgasmätare-5 till 55 grader2 C batterier+/- 0.3 grader CJa11 289 kr
YSI ODO200 Upplöst syrgasmätare vattentät | AG6DFN 35MM92 ODO200Ingen kabelGrafiskUpplöst syrgasmätare0 grader till 50 grader C9V Batteri+/- 0.3 grader C +/- 1 siffraIP676 389 kr
YSI ODO200CC-01 Upplöst syremätare med sond | AG6DFP 35MM93 ODO200CC-011mGrafiskUpplöst syrgasmätare0 grader till 50 grader C9V Batteri+/- 0.3 grader C +/- 1 siffraIP6717 446 kr
YSI DO200ACC-04 Upplöst syrgasmätare 4m kabel | AH2DBG 25JY88 DO200ACC-044mDigitalUpplöst syrgasmätare-6 grader till 46 grader9V Batteri+/- 0.3 grader C +/- 1 siffraIP6711 638 kr
YSI DO200A mätare för upplöst syre, 0 till 20 ppm, Ip67, kalibrering | CV4GQP 25JY85 Do200a--Upplöst syrgasmätare----5 602 kr
YSI 20-20 meter kabel, 0 till 200 mS/cm, 0 till 50 mg/L, IP67, Kalibrering | CV4GQQ 25JZ19 20-20--Kabel----7 438 kr
YSI DO200ACC-10 mätare för upplöst syre, 0 till 20 ppm, Ip67, kalibrering | CV4GQT 25JY89 DO200ACC-10--Upplöst syrgasmätare----14 265 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YSI 20-100 meter kabel, 0 till 200 mS/cm, 0 till 50 mg/L, IP67, kalibrering
14 864 kr /enhet