Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YSI ODO200CC-01 Upplöst syremätare med sond | AG6DFP 35MM93

YSI ODO200CC-01 Mätare för upplöst syre med sond

Finns i lager
Artikel: AG6DFP Modell: ODO200CC-01Korsreferens: 35MM93
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
17 446 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUpplöst syrgasmätare
Automatisk avstängningJa
Kabellängd1m
KalibreringBACKA UPP
VisaGrafisk
Visat temperaturområde-6 grader till 46 grader C, 21.2 grader till 114.8 grader F.
Löst syreområde0 till 20 ppm
Noggrannhet för upplöst syreområde+/- 2% av läsningen eller +/- 2% ppm, beroende på vilket som är större
Minne50 datasatser
Driftstemp. Räckvidd0 grader till 50 grader C
Syrekoncentration1 till 200%
Syrekoncentrationsnoggrannhet+/- 2% av läsningen eller +/- 2% luftmättnad, oavsett vilken som är större
Kraftkälla9V Batteri
Salthetsnoggrannhet0.0 till 40.0 ppt
Salthalt0 till 40 ppt
Temp. Noggrannhet+/- 0.3 grader C +/- 1 siffra
Temp. Upplösning0.1 grader C
TestparameterUpplöst syre, temperatur
VattentätIP67

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.295
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod9027803100

Produktinformation:

    • Upplöst syreupplösning (0.01 ppm)
    • Syre koncentrationsupplösning (0.1% luftmättnad)

Produktvarianter

ProduktModellKabellängdVisaArtikelDriftstemp. RäckviddKraftkällaTemp. NoggrannhetVattentätPris
YSI Pro20 upplöst syremätare 0 till 50 mg / l | AD9UFX 4UYG6 Pro20-Grafisk LCDUpplöst syrgasmätare-5 till 55 grader2 C batterier+/- 0.3 grader CJa11 289 kr
YSI ODO200 Upplöst syrgasmätare vattentät | AG6DFN 35MM92 ODO200Ingen kabelGrafiskUpplöst syrgasmätare0 grader till 50 grader C9V Batteri+/- 0.3 grader C +/- 1 siffraIP676 389 kr
YSI DO200ACC-04 Upplöst syrgasmätare 4m kabel | AH2DBG 25JY88 DO200ACC-044mDigitalUpplöst syrgasmätare-6 grader till 46 grader9V Batteri+/- 0.3 grader C +/- 1 siffraIP6711 638 kr
YSI DO200A mätare för upplöst syre, 0 till 20 ppm, Ip67, kalibrering | CV4GQP 25JY85 Do200a--Upplöst syrgasmätare----5 602 kr
YSI 20-20 meter kabel, 0 till 200 mS/cm, 0 till 50 mg/L, IP67, Kalibrering | CV4GQQ 25JZ19 20-20--Kabel----7 438 kr
YSI 20-100 meter kabel, 0 till 200 mS/cm, 0 till 50 mg/L, IP67, Kalibrering | CV4GQR 25JZ21 20-100--Kabel----14 864 kr
YSI DO200ACC-10 mätare för upplöst syre, 0 till 20 ppm, Ip67, kalibrering | CV4GQT 25JY89 DO200ACC-10--Upplöst syrgasmätare----14 265 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YSI ODO200CC-01 Mätare för upplöst syre med sond
17 446 kr /enhet