Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ZSI-FOSTER RPC-7/8 Clip, 7/8 tums rörstorlek | AD8VHY 4MVL6

ZSI-FOSTER RPC-7/8 Clip, 7/8 tums rörstorlek

Finns i lager
Artikel: AD8VHY Modell: RPC-7/8Korsreferens: 4MVL6

Få det Maj 22, Onsdag
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
108SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClip
Höjd7 / 8 "
Längd1.625 "
Materialpolyamid
Max. Ladda200 lb
MetalldetekterbarNej
Rörstorlek7 / 8 "
TypFjäderben monterad
Bredd1.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDGB

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: För fjäderbenmontering av rör, rör eller slang

Produktvarianter

ProduktModellHöjdArtikelRörstorlekPris
ZSI-FOSTER RPC-1/2 Clip, 1/2 tums rörstorlek | AD8VHT 4MVL1 RPC-1/21 / 2 "Clip1 / 2 "60SEK
ZSI-FOSTER RPC-3/4 Clip, 3/4 tums rörstorlek | AD8VHV 4MVL3 RPC-3/43 / 4 "Clip3 / 4 "76SEK
ZSI-FOSTER RPC-3/8 Clip, 3/8 tums rörstorlek | AD8VHW 4MVL4 RPC-3/83 / 8 "Clip3 / 8 "79SEK
ZSI-FOSTER RPC-5/8 Clip, 5/8 tums rörstorlek | AD8VHX 4MVL5 RPC-5/85 / 8 "Clip5 / 8 "72SEK
ZSI-FOSTER RPC-1-1/8 Clip, 1-1/8 tums rörstorlek | CF3XPY RPC-1-1/8-Clip1-1 / 8 "83SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZSI-FOSTER RPC-7/8 Clip, 7/8 tums rörstorlek
108SEK /enhet