Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ZSI-FOSTER SPP-9 Cushioned Ring Clamp, 60 To 65mm Inner Diameter | CF3ZFX

ZSI-FOSTER SPP-9 dämpad ringklämma, 60 till 65 mm innerdiameter

Finns i lager
Artikel: CF3ZFX Modell: SPP-9

Få det Maj 8, Onsdag
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
207SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörklämma
Inuti Dia.60 till 65 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1278

Produktinformation:

    • För plaströr

    Produktvarianter

    ProduktModellInuti Dia.Pris
    ZSI-FOSTER SPP-10 dämpad ringklämma, 70 till 76 mm innerdiameter | CF3ZFJ SPP-1070 till 76 mm246SEK
    ZSI-FOSTER SPP-11 dämpad ringklämma, 86 till 91 mm innerdiameter | CF3ZFK SPP-1186 till 91 mm282SEK
    ZSI-FOSTER SPP-12 dämpad ringklämma, 110 till 114 mm innerdiameter | CF3ZFL SPP-12110 till 114 mm305SEK
    ZSI-FOSTER SPP-13 dämpad ringklämma, 124 till 132 mm innerdiameter | CF3ZFM SPP-13124 till 132 mm359SEK
    ZSI-FOSTER SPP-14 dämpad ringklämma, 155 till 160 mm innerdiameter | CF3ZFN SPP-14155 till 160 mm376SEK
    ZSI-FOSTER SPP-2 dämpad ringklämma, 15 till 18 mm innerdiameter | CF3ZFP SPP-215 till 18 mm131SEK
    ZSI-FOSTER SPP-3 dämpad ringklämma, 20 till 23 mm innerdiameter | CF3ZFQ SPP-320 till 23 mm131SEK

    Utforska produkter

    Kontakta oss

    Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
    Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

    ZSI-FOSTER SPP-9 dämpad ringklämma, 60 till 65 mm innerdiameter
    207SEK /enhet