Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ZURN QSTUBLXX4 Armbåge Stubout 90 graders koppar Pex 3/4 tum | AA2AQX 10A610

ZURN QSTUBLXX4 Armbågsstupa 90 graders koppar Pex 3/4 In

Finns i lager
Artikel: AA2AQX Modell: QSTUBLXX4Korsreferens: 10A610
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
256SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 90 grader
Body MaterialKoppar
AnslutningstypPEX
Max. Tryck80 psi
PEX-storlek3 / 4 "
Rörstorlek3 / 4 "
Temp. Räckvidd33 grader till 200 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7412200045
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Kopparrörsstorlek (3/4 "x 8")

Produktvarianter

ProduktModellPEX-storlekRörstorlekPris
ZURN QSTUBL6XX Armbåge Stubout 90 graders koppar Pex 1/2 tum | AA2AQU 10A607 QSTUBL6XX1 / 2 "1 / 2 "100SEK
ZURN QSTUBLXX Armbågsstöt 90 graders koppar Pex 1/2 In | AA2AQW 10A609 QSTUBLXX1 / 2 "1 / 2 "103SEK
ZURN QSTUBLXX5 Armbågsstupa 90 graders koppar Pex 1 In | AA2AQY 10A611 QSTUBLXX51"1"560SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZURN QSTUBLXX4 Armbågsstupa 90 graders koppar Pex 3/4 In
256SEK /enhet