Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ZURN QSTUBLXX Armbågsstöt 90 graders koppar Pex 1/2 In | AA2AQW 10A609

ZURN QSTUBLXX Armbågsstupa 90 graders koppar Pex 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AA2AQW Modell: QSTUBLXXKorsreferens: 10A609

Få det Maj 3, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

103SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 90 grader
Body MaterialKoppar
AnslutningstypPEX
Max. Tryck80 psi
PEX-storlek1 / 2 "
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd33 grader till 200 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.11
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod7412200045
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Kopparrörsstorlek (1/2 "x 8")

Produktvarianter

ProduktModellPEX-storlekRörstorlekPris
ZURN QSTUBL6XX Armbåge Stubout 90 graders koppar Pex 1/2 tum | AA2AQU 10A607 QSTUBL6XX1 / 2 "1 / 2 "100SEK
ZURN QSTUBLXX4 Armbåge Stubout 90 graders koppar Pex 3/4 tum | AA2AQX 10A610 QSTUBLXX43 / 4 "3 / 4 "256SEK
ZURN QSTUBLXX5 Armbågsstupa 90 graders koppar Pex 1 In | AA2AQY 10A611 QSTUBLXX51"1"560SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZURN QSTUBLXX Armbågsstupa 90 graders koppar Pex 1/2 In
103SEK /enhet