Flexibla pumphjulspumpar

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

Alla produkter

Boosterpump, 1/2 hk, 3-fas, 208-230/460VAC, 132 PSI avstängning
Punkt: CP6BNG
Artikelnummer : PB0512A053
16 570 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Boosterpump för konstant tryck, 1 hk, enfas, 115VAC, 55 PSI
Punkt: CP6PKZ
Artikelnummer : 1151AB21HM06
43 477 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Boosterpump för konstant tryck, 5 hk, enfas, 230VAC, 93 PSI
Punkt: CP6PLV
Artikelnummer : 5AVN310HM04
95 067 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Pumphjul
GRAINGER

Pumphjul

Punkt: CQ2FLL
Artikelnummer : 128472
1 385 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Pumphjul
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES

Pumphjul

Punkt: CN8VAQ
Artikelnummer : 819320-130K
3 441 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Pumphjul
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES

Pumphjul

Punkt: CN8VBD
Artikelnummer : 874058-045K
13 181 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Impeller, in-line cirkulationspumpar, EPDM/gummi
Punkt: CU4YCH
Artikelnummer : 113-009 varvtal
7 592 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Motor, 1 hk, Compat Pump Constant Pressure Booster Pumps
Punkt: CP6BPR
Artikelnummer : 98J310
12 357 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Pump 1 / 2hk 115 / 208-230v 8.8 / 4.4-4.4 Amp
Punkt: AE9LAN
Artikelnummer : 6KHN7
25 898 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Pump läns 12 V / DC
Punkt: AD9BDX
Artikelnummer : 56D
5 463 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Pumpbrons 1/3 hk 115 / 230v 7.2 / 3.6 ampere
Punkt: AC8HBD
Artikelnummer : 3ACB9
11 285 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Pump, 5000 Psi, 5.5 Gpm
Punkt: CJ3CEY
Artikelnummer : 3-0262
41 212 SEK /enhet
Se detaljer
12...910

Flexibla pumphjulspumpar

Flexibla pumphjulspumpar överför vätskor med låga och höga viskositetsnivåer, såsom vatten, icke-slipande lösningar, frätande vätska, skummande vätskor och slam. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av dessa impellerpumpar från märken som Dayton, Jabsco, Little Giant Pumps och Flint & Walling. Impellers piedestalpumpar har en axel i rostfritt stål och ett neopren/nitril/Buna-N impeller för att tåla långa perioder av kontinuerlig drift. De har också ett hölje av brons/rostfritt stål för hög slaghållfasthet och genererar ett starkt vakuumsugtryck för att förhindra skador som orsakas av slipande vätskor och oljor.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?