CLE-LINE Jobber borrset

Filter

CLE-LINE -

21-delars höghastighetsjobbborrsats

StilModellFinishListnummerAntal bitarPekvinkelPunkttypShank Dia.Storlekar ingårPris (ex moms)
AC18128Svart guld187829135 graderSplit Point1 / 6 "-1 / 2"1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"3 277 SEK
BC21114Svartoxid189921118 graderKonventionell punkt1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64" och 3/8 "1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8"1 100 SEK
CC21115Svartoxid180121135 graderSplit Point1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64" och 3/8 "1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8"1 286 SEK
CLE-LINE -

Jobber borrset

StilModellPunkttypDjupMått typShank Dia.Storlekar ingårFinishListnummerMaterialPris (ex moms)
AC21117Konventionell5xDFraktionerad tum1 / 6 "-1 / 2"1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"Bright1898Höghastighetsstål2 497 SEK
BC21127Konventionell punkt-Fraktionerad tum, bokstav, trådstorlek1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64", 1/2 ", # 1 till # 60 , A till Z1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64", 1/2 ", # 1 till # 60 , A till ZSvartoxid1899Höghastighetsstål6 828 SEK
CC21123Konventionell punkt-Trådstorlek-#1 till #60Svartoxid1899Höghastighetsstål2 040 SEK
DC21158Konventionell punkt-Brev-A till ÖSvartoxid1899Höghastighetsstål2 342 SEK
EC21131Konventionell punkt-metrisk-1 till 2-1 / 2 mm x 0.05 mm, 2.6 till 10 mm x 0.1 mm, 10.2 ", 10-1 / 2", 10.8 ", 11", 11.2 ", 11-1 / 2", 11.8 ", 12", 12.2 ", 12-1 / 2", 12.8 "och 13"Svartoxid1899Höghastighetsstål2 533 SEK
FC21121Split Point-Fraktionerad tum1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64" och 1/2 "1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"Bärnstenoxid1802Koboltstål5 135 SEK
GC18703Split Point7xDFraktionerad tum1 / 6 "-1 / 2"1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"Tenn1872TNHöghastighetsstål4 792 SEK
HC18125Split Point5xDFraktionerad tum1 / 6 "-1 / 2"1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"Svart guld1878Höghastighetsstål2 767 SEK
IC21125Split Point--#60 till #1-Kobolt--3 840 SEK
StilModellListnummerPekvinkelPunkttypShank Dia.Storlekar ingårPris (ex moms)
AC211571801135 graderSplit Point1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4"1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4"538 SEK
AC211051899118 graderKonventionell punkt1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64, 1/4"1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64, 1/4"438 SEK
StilModellListnummerPekvinkelPunkttypPris (ex moms)
AC211101801135 graderSplit Point1 381 SEK
AC211091899118 graderKonventionell punkt1 192 SEK
StilModellListnummerPekvinkelPunkttypPris (ex moms)
AC211191801135 graderSplit Point2 495 SEK
AC211181899118 graderKonventionell punkt2 322 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?