YSI Upplösta syremätare

RoHS-certifierade digitala mätare utformade för att mäta innehållet av upplöst syre och biokemiskt syrebehov i testjobb med vattenkvalitet. Välj ett One Touch Cal-alternativ för att kalibrera enheten inom tre sekunder och en intern barometer för att uppnå högsta noggrannhet

Filter

YSI mätare för löst syre är idealiska för att noggrant mäta och övervaka DO-nivåer samtidigt som de ger värdefulla insikter om vattenkvalitet och ekosystems hälsa. Nivåerna av löst syre (DO)....Läs mer
YSI -

Upplösta syremätare

YSI-mätare för upplöst syre är tunga, användarvänliga instrument med sensorer med polarografiskt eller galvaniskt upplöst syre för snabba svarstider. De är också utrustade med One Touch Cal-anläggning och en intern barometer för att kalibrera enheten inom 3 sekunder med ett tryck på en knapp och bestämma det absoluta syretrycket respektive. Välj mellan ett brett spektrum av dessa mätare för upplöst syre som finns i 9V och 2 C batteri alternativ Raptor Supplies.

StilModellKabellängdVisaArtikelDriftstemp. RäckviddKraftkällaTemp. NoggrannhetVattentätPris (ex moms)
ADo200a--Upplöst syrgasmätare----5 602 SEK
BDO200ACC-10--Upplöst syrgasmätare----14 265 SEK
BDO200ACC-01--Upplöst syrgasmätare----11 853 SEK
C20-100--Kabel----14 864 SEK
DPro20-Grafisk LCDUpplöst syrgasmätare-5 till 55 grader2 C batterier+/- 0.3 grader CJa11 289 SEK
C20-20--Kabel----7 438 SEK
EODO200CC-011mGrafiskUpplöst syrgasmätare0 grader till 50 grader C9V Batteri+/- 0.3 grader C +/- 1 siffraIP6717 446 SEK
EDO200ACC-044mDigitalUpplöst syrgasmätare-6 grader till 46 grader9V Batteri+/- 0.3 grader C +/- 1 siffraIP6711 638 SEK
FODO200Ingen kabelGrafiskUpplöst syrgasmätare0 grader till 50 grader C9V Batteri+/- 0.3 grader C +/- 1 siffraIP676 389 SEK
StilModellTestparameterPris (ex moms)
AP20 20-4 PUpplöst syre, temperatur20 149 SEK
AP2030 2030-4 PUpplöst syre, temperatur, konduktivitet23 303 SEK
YSI -

Handhållen konduktivitet / mätare Ingen kabel

ModellArtikelPris (ex moms)
Pro2030AE4RHB13 709 SEK
YSI -

Multiparametermätare, bänkskiva, 0.000 till 14.000, 0 grader. till 100°C

ModellArtikelPris (ex moms)
1FD560YCN2TDV34 229 SEK
YSI -

Laboratorium upplöst syrgasmätare 115vac

ModellArtikelPris (ex moms)
5100-115AD9UFP-
RFQ
YSI -

Optisk upplöst syremätare 0 till 50 mg / l

ModellArtikelPris (ex moms)
ProODOAD9UFY-
RFQ

Vanliga frågor

Är YSI vattenkvalitetsmätare vattentäta?

Ja, YSI vattenkvalitetsmätare är IP67-klassade, vilket ger skydd mot vatteninträngning. Det gör att mätaren tål nedsänkning upp till 1 meter i 30 minuter.

Vilken är måttenheten för mätaren för löst syre för vatten?

    Upplöst syre mäts vanligtvis i milligram per liter (mg/L). Olika nivåer av löst syre listas nedan:
    • 0-2 mg/L: Inte tillräckligt med syre för att stödja livet.
    • 2-4 mg/L: Endast ett fåtal fiskar och vatteninsekter kan överleva.
    • 4-7 mg/L: Bra för många vattenlevande djur, låg för kallvattenfiskar.
    • 7-11 mg/L: Lämplig för de flesta bäckfiskar.

Hur påverkar temperaturen nivåerna av löst syre i vatten?

Varmare vattentemperaturer resulterar i lägre nivåer av löst syre på grund av minskad syrelöslighet. Förhöjda temperaturer kan också påskynda metaboliska hastigheter och biokemiska reaktioner i vatten. Minskade nivåer av löst syre kan skada akvatiska livsmiljöer och organismer, vilket kan leda till hypoxiska tillstånd. Övervakning av nivåerna av löst syre är avgörande för att bibehålla vattenekosystemets hälsa och livsmiljökvalitet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?