Slipande avskärnings- och hugghjul

Filter

StilModellDiameterMax. VarvtalTjocklekPris (ex moms)
A662528431753"25,4651 / 16 "72 SEK
A662528431743"25,4650.035 "72 SEK
A662528431734"19,1000.035 "99 SEK
A662528431714"19,1001 / 16 "88 SEK
A662528431724"19,1001 / 8 "109 SEK
DEWALT -

Slipande avskärningshjul, typ 1

StilModellArbor HoleDiameterDiamond knockoutGritMax. VarvtalTjocklekPris (ex moms)
ADW35215 / 8 "7"Ja2487000.125 "73 SEK
BDW8062S7 / 8 "4.5 "Nej60133000.045 "48 SEK
CDW8725S7 / 8 "6"Nej60101000.045 "57 SEK
BDW8065S7 / 8 "7"Nej6087000.045 "69 SEK
NORTON ABRASIVES -

Typ 1 icke -förstärkta slipande hjul

Norton Abrasives icke-förstärkta kapskivor används på gråjärn, rostfritt stål, aluminium och järnmetaller eller fasta maskiner. De har zirkoniumoxid-aluminiumoxid, zirkoniumoxid-aluminiumoxid eller aluminiumoxidkonstruktion för hög böj- och slaghållfasthet och finns i typ 1-hjulkategorier för att ge ökade skärytor och minskad interferens med arbetsstyckena. Dessa hjul är konfigurerade med borrhål i mitten för att hålla sågtänderna från att röra sig och leverera hastigheter upp till 7640 rpm. Välj från ett brett utbud av dessa hjul, tillgängliga i 54 och 60 grits.

StilModellTjocklekSlipmaterialArbor HoleHjuldiameterHjultypDiameterGritArtikelPris (ex moms)
A69078609031-------Slipande skärhjul1 090 SEK
B66252837841-------Slipande skärhjul235 SEK
C66252841997-------Slipande skärhjul63 SEK
D66252922673-------Slipande skärhjul691 SEK
E66252822975-------Slipande skärhjul587 SEK
F66253207548-------Slipande skärhjul311 SEK
E66253022708-------Slipande skärhjul673 SEK
G70184672877-------Slipande skärhjul289 SEK
H66252938796-------Slipande skärhjul617 SEK
I66253042981-------Slipande skärhjul726 SEK
J66252838466-------Slipande skärhjul160 SEK
E66252922681-------Slipande skärhjul577 SEK
D66252922688-------Slipande skärhjul425 SEK
K66253106101-------Slipande skärhjul240 SEK
L66252837840-------Slipande skärhjul154 SEK
M66252841999-------Slipande skärhjul86 SEK
F66253106102-------Slipande skärhjul243 SEK
N66252837838-------Slipande skärhjul151 SEK
E66252922987-------Slipande skärhjul490 SEK
F66253306611-------Slipande skärhjul485 SEK
E66252922986-------Slipande skärhjul655 SEK
E66253122816-------Slipande skärhjul831 SEK
E66253122818-------Slipande skärhjul773 SEK
O66252838457-------Slipande skärhjul173 SEK
P66252837839-------Slipande skärhjul155 SEK
NORTON ABRASIVES -

Liten diameter förstärkt slipande hjul, typ 1

Nortons förstärkta avskärningsskivor med liten diameter är lämpliga för allmänna applikationer för blandning, gradning och slipning. De har konstruktion av aluminiumoxid, norzon, keramik eller zirkoniumoxid-aluminiumoxid och hartsbindningsteknik för ytterligare fria skärningar och lång livslängd. Dessa hjul används med horisontella eller raka axelslipar och säkerställer exakt skärning. De har extremt tunn glidförstärkning (utvalda modeller) för minimal skärvförlust och kommer med typ 1-slipmedel för att minska interferens med arbetsstyckena. Välj från ett brett utbud av dessa hjul, tillgängliga i arbetshastigheter upp till 30560 rpm.

StilModellArbor HoleDiameterGritMaterialMax. VarvtalTjocklekHjultypPris (ex moms)
A66243510641-------50 SEK
A66243411395-------46 SEK
A66243411396-------46 SEK
A66243529516-------174 SEK
B66243510671-------131 SEK
A66243510651-------66 SEK
A66243510640-------51 SEK
C662533636941"14 "-Norzon54000.125 "Liten diameter förstärkt1 331 SEK
C662534644151"16 "-Norzon48000.125 "Liten diameter förstärkt2 029 SEK
C690831664311.75 "26 "-Norzon20900.109 "Liten diameter förstärkt5 919 SEK
D662435106271 / 4 "3"-Aluminiumoxid254650.035 "Liten diameter förstärkt46 SEK
E662435106761 / 4 "4"-Keramik / zirkoniumoxid aluminiumoxid191000.062 "Liten diameter förstärkt19 SEK
F662434113931 / 4 "2"-Aluminiumoxid305600.035 "Liten diameter förstärkt47 SEK
D662435106291 / 4 "4"-Aluminiumoxid191000.035 "Liten diameter förstärkt63 SEK
G662435106451 / 4 "-36-25,4650.062 "Typ 145 SEK
H662435296061 / 4 "4"60Premium aluminiumoxid191000.035 "Liten diameter förstärkt177 SEK
G662435106501 / 4 "-36-25,4650.125 "Typ 164 SEK
I662435106773 / 8 "4"-Keramik / zirkoniumoxid aluminiumoxid191000.062 "Liten diameter förstärkt161 SEK
I662435106733 / 8 "3"-Keramik / zirkoniumoxid aluminiumoxid254650.125 "Liten diameter förstärkt144 SEK
I662435106753 / 8 "4"-Keramik / zirkoniumoxid aluminiumoxid191000.035 "Liten diameter förstärkt176 SEK
D662434113943 / 8 "2"-Aluminiumoxid305600.035 "Liten diameter förstärkt50 SEK
J662435106473 / 8 "3"-Aluminiumoxid254650.062 "Liten diameter förstärkt46 SEK
D662435106283 / 8 "3"-Aluminiumoxid254650.035 "Liten diameter förstärkt49 SEK
D662435106303 / 8 "4"-Aluminiumoxid191000.035 "Liten diameter förstärkt65 SEK
NORTON ABRASIVES -

Ultra tunna förstärkta slipande hjul

Nortons slipskivor ger gradfria och rena snitt och kräver mindre tryck. De har typ 1 kiselkarbid eller aluminiumoxidkonstruktion för långvarig skärkant respektive minimal belastning. Dessa hjul har en ultratunn förstärkt design för snabb skärning, ökad förarkomfort och säkerställer exakta och raka snitt. Välj från ett brett utbud av lättanvända hjul, tillgängliga i en maximal driftshastighet på 15280 rpm.

StilModellArbor HoleDiameterMaterialMax. VarvtalTjocklekPris (ex moms)
A66243528552-----82 SEK
B07660701620-----46 SEK
B07660701622-----63 SEK
A66243528471-----113 SEK
C662435279565 / 8 "4"Aluminiumoxid152800.045 "51 SEK
D076607016217 / 8 "4.5 "Kiselkarbid135800.062 "47 SEK
E662528236027 / 8 "4.5 "Aluminiumoxid135800.045 "54 SEK
F662528236037 / 8 "5"Aluminiumoxid122250.045 "64 SEK
StilModellArbor HoleDiamond knockoutMax. VarvtalTjocklekHjuldiameterPris (ex moms)
ADXE0130P030531 / 4 "Nej25,0001 / 2 "3"1 700 SEK
ADXE0130P0405A5 / 8 "Nej19,0000.05 "4"1 835 SEK
ADXE0130P0706U5 / 8 "Ja87251 / 2 "7"4 500 SEK
ADXE0130P0906C7 / 8 "Nej68001 / 2 "9"6 296 SEK
ADXE0130P0505C7 / 8 "Nej12,2251 / 2 "5"2 752 SEK
3M -

Typ 1 keramiskt slipande hjul

StilModellMax. VarvtalTjocklekPris (ex moms)
A6652710,200 RPM0.045 "133 SEK
B6651819,100 RPM0.035 "161 SEK
C6652419,100 RPM0.125 "207 SEK
D6652019,100 RPM0.06 "143 SEK
EUU00608325525,465 RPM0.06 "114 SEK
F6651325,465 RPM0.035 "103 SEK
F6651425,465 RPM0.035 "108 SEK
CENTURY DRILL AND TOOL -

Slipande klipp- och kaphjul

StilModellPris (ex moms)
A7552978 SEK
B7554137 SEK
C7554588 SEK
REX CUT -

Avskuren slipande avskärningshjul, typ 1

StilModellArbor HoleMax. VarvtalTjocklekPris (ex moms)
A8300221 / 4 "20,0001 / 8 "125 SEK
B8972121 / 4 "18,0001 / 16 "115 SEK
A1328033 / 8 "12,0951 / 8 "113 SEK
A1328133 / 8 "12,0951 / 8 "115 SEK
C1312333 / 8 "18,0801 / 16 "115 SEK
D8300723 / 8 "20,0001 / 16 "116 SEK
A8300683 / 8 "20,0001 / 16 "113 SEK
GRAINGER -

Slipande kapskivor

StilModellArbor HoleGritMax. VarvtalTjocklekHjuldiameterPris (ex moms)
A055395092691 / 4 "6025,4650.035 "3"33 SEK
B055395092633 / 8 "3625,4650.062 "3"29 SEK
B055395092683 / 8 "6025,4650.035 "3"24 SEK
C055395092573 / 8 "6019,1000.035 "4"34 SEK
D055395639515 / 8 "4615,2800.046 "4"49 SEK
E055395639547 / 8 "6010,1850.045 "6"66 SEK
F055395615847 / 8 "6013,5800.04 "4.5 "28 SEK
G662528323247 / 8 "6086000.062 "7"78 SEK
3M -

Slipande kapskivor

StilModellSlipmaterialMax. VarvtalTjocklekPris (ex moms)
A86929Keramik13,300 RPM0.04 "136 SEK
B87457Keramisk korn25,465 RPM0.035 "55 SEK
C87459Keramisk korn25,465 RPM0.06 "65 SEK
D87657Keramisk korn19,100 RPM0.125 "93 SEK
E87465Keramisk korn13,300 RPM0.045 "55 SEK
F87464Keramisk korn13,300 RPM0.4 "60 SEK
G87461Keramisk korn19,100 RPM0.035 "47 SEK
H87460Keramisk korn19,100 RPM0.035 "65 SEK
I28764Keramisk korn15,300 RPM0.125 "71 SEK
J87469Keramisk korn10,200 RPM0.45 "94 SEK
F87470Keramisk korn10,200 RPM0.045 "110 SEK
K87471Keramisk korn8,500 RPM0.45 "124 SEK
L87462Keramisk korn19,100 RPM0.06 "66 SEK
M87659Keramisk korn13,300 RPM0.094 "93 SEK
N87466Keramisk korn13,300 RPM0.045 "69 SEK
O87467Keramisk korn12,250 RPM0.045 "70 SEK
P87458Keramisk korn25,465 RPM0.035 "46 SEK
UNITED ABRASIVES-SAIT -

Slipande kapskivor

StilModellHjultypArbor HoleDiameterGritMaterialMax. VarvtalTjocklekTypPris (ex moms)
A24254Fri från föroreningar7 / 8 "7"46Aluminiumoxid85001 / 16 "195 SEK
B24052Externt förstärkt1"14 "30Aluminiumoxid44003 / 32 "1316 SEK
C24053Invändigt förstärkt1"14 "36Keramik44003 / 32 "1380 SEK
D22120Liten diameter förstärkt-4.5 "24-133003 / 32 "Typ 27114 SEK
DEWALT -

Slipande klipp- och kaphjul

StilModellArtikelPris (ex moms)förp. Antal.
ADW8706Slipande skärhjul32 SEK 1
ADW8723Slipande skärhjul41 SEK 1
BDW8911ComboHSlipande skärhjul234 SEK 1
CDWA8011Slipande skärhjul112 SEK 1
DDW8024Slipande skärhjul191 SEK 1
EDWA8951F / DWE402Slipande skärhjul1 906 SEK 1
FDW8025Slipande skärhjul182 SEK 1
GDWA8051Slipande skärhjul30 SEK 1
HDWA8933FHSlipande skärhjul457 SEK 1
IDW8065Slipande skärhjul57 SEK 1
JDWA8726FSlipande skärhjul49 SEK 1
KDW8063Slipande skärhjul45 SEK 1
LDW8072Slipande skärhjul57 SEK 1
MDWA8951HSlipande skärhjul77 SEK 1
NDW8003Slipande skärhjul146 SEK 1
ODW8725ASlipande skärhjul69 SEK 1
PDW8004Slipande skärhjul105 SEK 1
QDWAFV8918Slipande skärhjul283 SEK 1
RDW8005Slipande skärhjul160 SEK 1
SDWA8426FSlipande skärhjul63 SEK 1
TDWA8952FSlipande skärhjul65 SEK 1
UDWA8063FSlipande skärhjul51 SEK 1
VDW8720Slipande skärhjul39 SEK 1
WDWAFV845045B5Slipande skärhjul406 SEK 5
XDW8709Slipande skärhjul42 SEK 1
NORTON ABRASIVES -

Slipande klipp- och kaphjul

StilModellArtikelPris (ex moms)förp. Antal.
A69936635581Slipande skärhjul7 791 SEK 1
B66252842168Slipande skärhjul23 SEK 5
C66253022712Slipande skärhjul508 SEK 1
A66252838322Slipande skärhjul3 624 SEK 1
A66253044425Slipande skärhjul2 530 SEK 1
A076607-05496Slipande skärhjul340 SEK 1
D66253122824Slipande skärhjul692 SEK 1
E07660789005Slipande skärhjul94 SEK 1
A66253044379Slipande skärhjul2 530 SEK 1
E07660789010Slipande skärhjul113 SEK 1
A66252922692Slipande skärhjul626 SEK 1
A69957347846Klaffskiva909 SEK 1
3M -

Slipande klipp- och kaphjul

StilModellArtikelPris (ex moms)förp. Antal.
A06469Slipande skärhjul3 103 SEK 20
B06461Slipande skärhjul713 SEK 1
C7100218280Slipande skärhjul219 SEK 1
D06463Slipande skärhjul1 952 SEK 20
E06470Slipande skärhjul3 453 SEK 20
F7100218279Slipande skärhjul621 SEK 1
G06462Slipande skärhjul1 597 SEK 20
H06467Slipande skärhjul2 187 SEK 1
I7100245014Hjul127 SEK 1
J75819Hjul172 SEK 1
K7100245015Hjul160 SEK 1
L7100247110Hjul423 SEK 1
LENOX TOOLS -

Slipande klipp- och kaphjul

StilModellPris (ex moms)
A2044467446 SEK
B2044481911 SEK
B2044470746 SEK
WEILER -

Slipande klipp- och kaphjul

StilModellPris (ex moms)
A5702046 SEK
B5706133 SEK
REX CUT -

Typ 27 kapskivor

StilModellPris (ex moms)
A89010142 SEK
RFQ
A87000842 SEK
RFQ
A80030040 SEK
RFQ
GRAINGER -

Slipande klipp- och kaphjul

StilModellPris (ex moms)
A0553950925824 SEK
B0553956155461 SEK
C0553956395237 SEK
D0553950471038 SEK
E0553950925434 SEK
F0553950925236 SEK
G0553956395347 SEK
DIAMOND VANTAGE -

Skärhjul Tp1 Diamond 4-1 / 2 tum Pk5

ModellArtikelPris (ex moms)
DXE0130P4505CAB6EJE1 751 SEK
LENOX TOOLS -

Slipande avskärningshjul, 4-1 / 2 tums diameter., 7/8 tums arbor, 13, 200 max. RPM

ModellArtikelPris (ex moms)
1972921CD3QUX186 SEK

Slipande avskärnings- och hugghjul

Slipande avskärningshjul är kompatibla för användning med stationära skärmaskiner för slipning eller skärning av kolstål, aluminium, rostfritt stål, murverk, betong, marmor och keramiska arbetsstycken. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av 3M, Dewalt, Diamond VantageDremel, Grainger, Lenox, Rex Cut, Norton, Mot väster och United Abrasives-Sait hugghjul. Slipande skärhjul från Dewalt har kraftiga aluminiumoxid / zirkoniumoxidkorn av aluminiumoxid för exakt skärning av höghållfasta material och bronslegeringar samtidigt som kantens skärpa bibehålls. Valda avskurna hjul från Norton är utformade med en sidoförstärkt hartsbindning för att ge höga skärhastigheter med tunna skär. Den unika aluminiumoxidblandningen av zirkoniumoxid är en idealisk kombination för att leverera högkvalitativ industriell prestanda vid skärning av rör, vinkeljärn, armeringsjärn och stålbultar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?