DYNABRADE Slipmaskiner för luftbälte

Perfekt för blandning av inre hörn, polering av slangar, måttdimensionering på svarvbearbetning och avgradning av konstruktionsstål. Har en maximal fri hastighet på 25000 rpm och komposit- / gummihölje

Filter

DYNABRADE -

Luftbandsslipare

StilModellHPLuftintagGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidMin. SlangstorlekTotal längdVariabel hastighetCFM @ Full belastningDutyPris (ex moms)
A403520.41 / 4 "NPT5.53 / 8 "14 "Nej22Svagt11 767 SEK
B150030.41 / 4 "NPT51 / 4 "11.75 "-20Industri10 561 SEK
C150060.41 / 4 "NPT51 / 4 "11.75 "-20Industri12 715 SEK
D403350.51 / 4 "NPT73 / 8 "14.25 "Nej28Industri12 313 SEK
E140100.51 / 4 "NPT7.751 / 4 "14.625 "-31Industri15 468 SEK
F140000.51 / 4 "NPT7.751 / 4 "14.625 "-31Industri11 240 SEK
G403210.51 / 4 "NPT73 / 8 "14.25 "-28Industri15 158 SEK
H403260.51 / 4 "NPT73 / 8 "14.25 "-28Industri11 348 SEK
I403200.51 / 4 "NPT73 / 8 "14.25 "-28Industri10 805 SEK
J114750.71 / 4 "NPT81 / 2 "21 "-32Allmänt22 418 SEK
K142000.71 / 4 "NPT93 / 8 "11 "Ja36Industri19 062 SEK
L153020.71 / 4 "NPT83 / 8 "14.25 "Nej32Industri17 309 SEK
M154010.71 / 4 "NPT83 / 8 "15.5 "Nej32Svagt13 466 SEK
N143001.21 / 4 "NPT13.251 / 2 "18.875 "Nej53Industri41 708 SEK
O114761.23 / 8 "NPT14.51 / 2 "21 "Nej58Industri27 039 SEK
P1147721 / 2 "NPT17.51 / 2 "21.5 "-70Industri43 562 SEK
Q143032.41 / 4 "NPT26.51 / 2 "18.875 "Nej106Industri46 079 SEK
DYNABRADE -

Luftdrivna bandslipmaskiner

StilModellPris (ex moms)
AMNF17 802 SEK
BNF17 860 SEK
C1530014 833 SEK
DYNABRADE -

Offset kontaktarm Allmänt

ModellArtikelPris (ex moms)
15034AF7BND1 254 SEK
DYNABRADE -

Slipande remverktyg Allmänt 0.4 13 tum längd

ModellArtikelPris (ex moms)
15013AF7BNC10 276 SEK
DYNABRADE -

Standard kontaktarm Allmänt

ModellArtikelPris (ex moms)
15035AF7BNE1 213 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?