Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DYNABRADE 40352 Luftbandsliplampa 0.4 hk 1/2 x 18 tum | AB8FLL 25H830

DYNABRADE 40352 Luftbandssliplampa 0.4 hk 1/2 x 18 tum

Finns i lager
Artikel: AB8FLL Modell: 40352Korsreferens: 25H830
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
11 767 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftbandsslipare
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid5.5
Bälte Storlek1/2 "B x 18" L
CFM @ Full belastning22
DutySvagt
AvgastypFront
Gratis hastighet25,000 rpm
Hantera materialKomposit
Husets materialKomposit
HP0.4
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd14 "
Nödvändigt tryck90 psi
StrypaSpak
Variabel hastighetNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.206
Fartygets höjd (cm)10.8
Fartygets längd (cm)27.31
Fartygets bredd (cm)15.88
HS-kod8467111040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Dynabrade 40352 Dynafile II luftbandslipmaskin slipar, gradar, blandar och polerar ytor. Denna slipmaskin jämnar ut och formar de inre och yttre hörnen av metall, plast, glasfiber, kompositer och glas.

Funktioner:

  • Dynabrade 40352 luftbandslipmaskin har en kompakt design, vilket gör den idealisk för användning i trånga ställen.
  • Dess 360-graders vridbara huvud ger flexibilitet för att nå trånga ställen.
  • Denna Dynabrade luftbandslipmaskin har ett främre utblås för att blåsa bort spån och smuts.
  • Dess lätta design och mjuka grepp minimerar förarens trötthet.
  • Den har ett lätt löstagbart bältesskydd och en enkel justeringsknapp för bältesspårning för snabba bältesbyten.

Kompatibla tillbehör:

  • Dynabrade 95842 Air Lube: Detta smörjmedel förhindrar slambildning och ger korrosionsbeständighet.
  • Dynabrade 11204 kontaktarm: Det här verktyget är idealiskt för polering av avrundade områden.
  • Dynabrade 10681 luftledningsfilter-regulator-smörjare: Denna enhet ger exakt lufttrycksreglering, tvåstegs vattenfiltrering och smörjning av pneumatiska komponenter.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är skillnaden mellan bandslipmaskiner och slipmaskiner?

A. En bandslipare jämnar ut arbetsstycket medan en slipmaskin slipar det.

F. Vilken riktning ska vi slipa när vi slipar med en bandslipmaskin?

A. Slipa träet i ådringsriktningen genom att flytta slipmaskinen fram och tillbaka i jämna, jämna drag.

F. Hur garanterar man säkerheten när man använder denna slipmaskin?

A.

  • Läs bruksanvisningen (medföljer verktyget) före användning.
  • Använd öron-, ögon- och andningsskydd under operationen.
  • Undvik skadade, slitna eller slitna luftslangar och kopplingar.
  • Använd detta slipverktyg i välventilerade utrymmen.

Produktvarianter

ProduktModellHPLuftintagGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidMin. SlangstorlekTotal längdVariabel hastighetCFM @ Full belastningDutyPris
DYNABRADE 14000 Luftbandsslipmaskin, industriell, 0.5 HK, 1/8 "remstorlek | AA3WTW 11X731 140000.51 / 4 "NPT7.751 / 4 "14.625 "-31Industri11 240 kr
DYNABRADE 14010 Luftbandsslipmaskin Industrial 0.5 Hk 1/8 | AA3WTX 11X732 140100.51 / 4 "NPT7.751 / 4 "14.625 "-31Industri15 468 kr
DYNABRADE 40320 Luftbandsslipmaskin Industrial 0.5 hk 1/4 | AA3WTY 11X733 403200.51 / 4 "NPT73 / 8 "14.25 "-28Industri10 805 kr
DYNABRADE 40321 Luftbandsslipmaskin Industrial 0.5 hk 1/4 | AA3WTZ 11X734 403210.51 / 4 "NPT73 / 8 "14.25 "-28Industri15 158 kr
DYNABRADE 40326 Luftbandsslipmaskin Industrial 0.5 hk 1/4 | AA3WUA 11X735 403260.51 / 4 "NPT73 / 8 "14.25 "-28Industri11 348 kr
DYNABRADE 15003 Luftbandsslipmaskin Industrial 0.4 Hk 1/8 | AA3WUB 11X737 150030.41 / 4 "NPT51 / 4 "11.75 "-20Industri10 561 kr
DYNABRADE 11475 Luftbandsslipmaskin General 0.7 Hp 1 / 4-1 tum | AA3WUD 11X739 114750.71 / 4 "NPT81 / 2 "21 "-32Allmänt22 418 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNABRADE 40352 Luftbandssliplampa 0.4 hk 1/2 x 18 tum
11 767 kr /enhet