DYNABRADE Luftkvarnar

Används ofta för skärning och formning av arbetsstycken i metall, utjämning av fogar efter svetsning och borttagning av färger eller grundfärg. Luft mångsidighet och efterbehandlingssatser för luft finns också

Filter

DYNABRADE -

12,000 rpm Fri hastighet luftvinkelslip

StilModellHjuldiameterPris (ex moms)
A526324.5 "12 956 SEK
B526335"12 224 SEK
DYNABRADE -

6000 varv / min Fri hastighet luftkvarn

StilModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningHPTotal längdPris (ex moms)
A50348964213.75 "26 493 SEK
B5035010.75431.211.75 "23 854 SEK
DYNABRADE -

3400 rpm Free Speed ​​Air Finishing Tool

StilModellLuftintagGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningHPTotal längdHjuldiameterPris (ex moms)
A132011 / 4 "NPT8.5350.713.625 "1 / 2 "15 287 SEK
B134001 / 4 "NPT10.25410.713.5 "3 / 4 "22 996 SEK
C132041 / 4 "NPT8.5350.714.625 "5"14 767 SEK
D132201 / 4 "NPT8.5350.714.625 "5"19 098 SEK
E135153 / 8 "NPT10.7543118.75 "5/8 eller 1 "22 409 SEK
DYNABRADE -

12,000 varv / min Fri hastighet luftkvarn

StilModellHjuldiameterLuftintagGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningAvgasrörHPMin. SlangstorlekTotal längdPris (ex moms)
A527151.25 "3 / 8 "NPT9.538Bakre13 / 8 "7.75 "8 386 SEK
B503034 1/2 till 5 "1 / 2 "NPT9.538Sida1.21 / 2 "8"17 099 SEK
C503024"3 / 8 "NPT1040Bakre13 / 8 "11.75 "18 650 SEK
D527064"1 / 4 "NPT5.7523Bakre0.41 / 4 "7.5 "13 151 SEK
StilModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningGratis hastighetPris (ex moms)
A52721104018,000 rpm10 757 SEK
A52722114420,000 rpm11 299 SEK
DYNABRADE -

Luftkvarnar

StilModellTotal längdLuftintagGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidHjuldiameterCFM @ Full belastningAvgasrörGratis hastighetHPPris (ex moms)
A527115.75 "1 / 4 "NPT5.252"21Bakre15,000 rpm0.411 622 SEK
B503408"1 / 4 "NPT84 1/2 till 5 "32Bakre11,000 rpm0.711 744 SEK
C5263010 "3 / 8 "NPT10.754"43rotations~~POS=TRUNC13,500 rpm1.312 719 SEK
DYNABRADE -

Luftbehandlingsverktygssats 2800 varv / min 15 tum längd

ModellArtikelPris (ex moms)
13460AB8FKV26 478 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?