SPEEDAIRE Luftkvarnar

Speedaire luftslipmaskiner används för tung slipning, portning, gradning, skärning och slipning, såväl som höghastighetspolering och slipning i trånga utrymmen. De har en maximal rotationshastighet på 15000 rpm vid ett luftflöde på 25 cfm.

Filter

SPEEDAIRE -

Luftdrivna vinkelslipar, 11000 RPM

Speedaire luftdrivna vinkelslipar har roterande slipskivor som tar ut ytmaterial eller roterar kapskivor för att skära igenom material. Huvudet på dessa vinkelslipmaskiner är inställda i rät vinkel mot verktygskroppen, vilket gör dem mer kompakta jämfört med vertikalslipmaskiner, vilket ger bättre synlighet av arbetsytan och hjulet. Välj från en rad av dessa vinkelslipar, tillgängliga i 4 och 4.5 tums hjuldiametrar.

StilModellHjuldiameterPris (ex moms)
A21AA894"3 561 SEK
B21AA904.5 "4 103 SEK
SPEEDAIRE -

Luftvinkelslipar

StilModellHPLuftintagGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidTotal längdHjuldiameterCFM @ Full belastningDutyAvgasrörPris (ex moms)
A10D2320.21 / 4 "NPT1.834 15 / 16 "2"3.7IndustriBakre3 177 SEK
B21AA830.81 / 4 "NPT49.375 "4"16.0IndustriBakre5 826 SEK
C21AA9113 / 8 "NPT613.75 "7"25.0StandardFront7 850 SEK
SPEEDAIRE -

Luftkvarnsats 16000 varv / min 5-11 / 16 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
12V733AA4PCU2 070 SEK
SPEEDAIRE -

Luftytverktyg 3500 rpm

ModellArtikelPris (ex moms)
22EW13AB6UAR4 432 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?