Kylsystem för flygbolag

Filter

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Kylboxar

StilModellArtikelMax. TryckPris (ex moms)
ABACB-196KKonverteringskit-2 049 SEK
RFQ
BBACB-196LPBärbart kylsystem för flygbolag20 psi16 747 SEK
BBACB-196Bärbart kylsystem för flygbolag125 psi17 549 SEK
ALLEGRO SAFETY -

Bärbara kylsystem för flygbolag

Allegro bärbara flygsystem kylsystem är lämpliga för att leverera frisk andningsluft till en arbetares huvudstycke. Dessa kylsystem kan sänka lufttemperaturen från 180 grader F till så lågt som 50 grader F och är anslutna till omgivande luftpump genom ett 5 tum långt inloppsförsörjningsflygbolag med en robust "Chicago Style" -kopplare. De är utrustade med en justerbar avlastningsventil som hjälper till att justera luftflödet. Välj mellan en rad av dessa bärbara flygsystemskylsystem, tillgängliga i 15 psi och 150 psi maximitrycksvarianter.

StilModellInloppskoppling stilStilBreddPris (ex moms)
A9820-LPChicago stilLågtryck28 "12 079 SEK
B9820 hkHansenHögt tryck26 "15 119 SEK
FERVI -

Kylsystem

StilModellPris (ex moms)
AP018/230V3 094 SEK
RFQ
AP018/400V3 261 SEK
RFQ
BULLARD -

Andningsslang, andningsskydd, Bullard CC20, Bullard, Alligator Clamp, Urethane

ModellArtikelPris (ex moms)
20BTCQ8AZJ988 SEK

Kylsystem för flygbolag

Flygbolagets kylsystem ger sval och frisk luft genom att använda tryckluftsförsörjning genom luftpumpar eller kylare. De är idealiska för användning i kommersiella och industriella applikationer med vanliga tryckfiltreringspaneler och andningsskydd. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av bärbara kylsystem från varumärken som Allegro och Air Systems International. Allegro portabla kylsystem för flygbolag är konstruerade för användning med lågtryckspumpar där luftförsörjningen från pumpar passerar genom spolar i ett kylsystem fyllt med is. Dessa luftsystem kan tillföra luft så kallt som 50 grader F och har tryckregulatorer, manometrar och justeringsknappar för att reglera luftflödet. Kylboxarna är utrustade med hjul, ett teleskopiskt handtag och en 5 fot lång slang för bärbarhet. Valda varianter (9820-HP) erbjuds med pumpenheter för att leverera högt tryck (150 PSI) luftflöde. Air Systems International portabla kylaggregat för flygbolag erbjuder andningslösningar till låga priser som är idealiska för kylning i kemiska kostymer, masker, luftkåpor och hjälmar för att öka arbetstagarnas produktivitet. De är kompatibla med alla tryckluftskällor av klass D (upp till 125 psi) och kräver inte bullriga virvelkylrör.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?