DYNAQUIP CONTROLS kulventiler

Filter

DYNAQUIP CONTROLS -

Elektriskt manövrerade kulventiler

StilModellPris (ex moms)
ADE305H11 533 SEK
BDE154H10 601 SEK
DYNAQUIP CONTROLS -

Kulventiler i kolstål

Dynaquip Controls VLE2-seriens kulventiler är lämpliga för vätske- och hydrauloljeflödes- och tryckkontrollapplikationer. Dessa tryckventiler har en konstruktion av kolstål med en fosfatbelagd yta för skydd mot nötande vätskor och RTFE-säten och tätningar för läckagesäker drift. De är dessutom utrustade med en utblåsningssäker skaft för att förhindra explosioner orsakade av överdrivet inre tryck och ett lättgreppbart handtag av spaktyp för användarkomfort. Välj från ett brett utbud av dessa inlinekulventiler av kolstål tillgängliga i 1, 1/2, 1/4, 3/4 och 3/8 tums rörstorleksalternativ på Raptor Supplies.

StilModellBollmaterialHantera materialHantera typRörstorlekSittmaterialStammaterialPris (ex moms)
AVLE2.AK0P 3/4KolstålStålSpärrspärr3 / 4 "RTFEKolstål1 771 SEK
AVLE2.AK0P 1KolstålStålSpärrspärr1"RTFEKolstål2 510 SEK
AVLE2.AK0P 3/8KolstålStålSpärrspärr3 / 8 "RTFEKolstål580 SEK
AVLE2.AK0P 1/2KolstålStålSpärrspärr1 / 2 "RTFEKolstål1 342 SEK
AVLE2.AK0P 1/4KolstålStålSpärrspärr1 / 4 "RTFEKolstål580 SEK
BVLE2.AK 1 "Förkromat kolstålFörzinkat stålSpak1"Kolfiber och grafitfylld PTFEFörnicklat stål2 229 SEK
DYNAQUIP CONTROLS -

Inline kulventil av kolstål, SAE x SAE

StilModellVentilstrukturHantera materialHantera typMax. TryckRörstorlekTätningsmaterialSittmaterialTemp. RäckviddPris (ex moms)
AVLE2.NK 3/82-PieceStålSpak3000 psi WOG3 / 8 "RTFERTFE-20 grader till 425 grader F.580 SEK
AVLE2.NK 3/42-PieceStålSpak3000 psi WOG3 / 4 "RTFERTFE-20 grader till 425 grader F.1 535 SEK
AVLE2.NK 1/42-PieceStålSpak3000 psi WOG1 / 4 "RTFERTFE-20 grader till 425 grader F.580 SEK
AVLE2.NK 1/22-PieceStålSpak3000 psi WOG1 / 2 "RTFERTFE-20 grader till 425 grader F.1 189 SEK
BVAE2.N0 1/23-PieceGjutning av zinkSpak5800 psi WOG1 / 2 "NitrilDelrin (R)-20 grader till 175 grader F.1 022 SEK
CVAE2.N00P 13-PieceGjutstålSpärrspärr4600 psi WOG1"NitrilDelrin (R)-20 grader till 175 grader F.2 847 SEK
DYNAQUIP CONTROLS -

VAE-serien högtrycksventil

StilModellBollmaterialHantera materialHantera typMax. TryckRörstorlekStammaterialVentilstrukturPris (ex moms)
AVAE2.A00P 3/8KolstålGjutning av zinkSpärrspärr7000 psi WOG3 / 8 "Kolstål3-Piece1 448 SEK
AVAE2.A00P 3/4KolstålGjutstålSpärrspärr4600 psi WOG3 / 4 "Kolstål3-Piece1 867 SEK
BVAE2.A0 1 1/4KolstålGjutstålSpak4600 psi WOG1.25 "Kolstål2-Piece4 340 SEK
BVAE2.A0 1 1/2KolstålGjutstålSpak4600 psi WOG1.5 "Kolstål2-Piece5 699 SEK
AVAE2.A00P 1/4KolstålGjutning av zinkSpärrspärr7000 psi WOG1 / 4 "Kolstål3-Piece1 130 SEK
AVAE2.A00P 1/2KolstålGjutning av zinkSpärrspärr5800 psi WOG1 / 2 "Kolstål3-Piece1 218 SEK
AVAE2.A00P 1KolstålGjutstålSpärrspärr4600 psi WOG1"Kolstål3-Piece2 205 SEK
BVAE2.A0 1/4Förkromat kolstålGjutet zinklegeringSpak7000 psi WOG1 / 4 "Förnicklat stål3-Piece840 SEK
BVAE2.A0 3/8Förkromat kolstålGjutet zinklegeringSpak7000 psi WOG3 / 8 "Förnicklat stål3-Piece915 SEK
BVAE2.A0 1/2Förkromat kolstålGjutet zinklegeringSpak5800 psi WOG1 / 2 "Förnicklat stål3-Piece1 022 SEK
BVAE2.A0 1Förkromat kolstålGjutstålSpak4600 psi WOG1"Förnicklat stål3-Piece2 292 SEK
BVAE2.A0 3/4Förkromat kolstålGjutstålSpak4600 psi WOG3 / 4 "Förnicklat stål3-Piece1 804 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?