TAYLOR Bänk- och golvvågar

Filter

TAYLOR -

Bänkvågar

StilModellPris (ex moms)
ATE10FT1 066 SEK
BTE22FT1 789 SEK
CTE4003 865 SEK
DTE1504 306 SEK
ETR2502 168 SEK
TAYLOR -

Badvåg

StilModellKraftenhetKapacitetDigital / mekaniskVägning ytdjupVäger ytans breddgraderingarTotala höjdenTotal längdPris (ex moms)
A20044014-136 kg / 300 lb.Mekanisk2"10.5 "1 kg / 2 lb.2"10.25 "204 SEK
B48325072-300 lb.Mekanisk2"11.5 "2 lb.2"10.75 "315 SEK
C75064192(2) 1.5 Li-ion-batterier180 kg / 400 lb.Digital2.25 "14.25 "0.227 kg / 0.5 lb.2.25 "13.5 "698 SEK
D74074102(2) 3V Li-Ion-batterier180 kg / 400 lb.Digital1.5 "13 "0.09 kg / 0.2 lb.1.5 "13.5 "650 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?