PALMGREN Bänk Vises

Roterande rör och bänkskruvar med flera käftar för att säkert klämma fast raka och oregelbundet formade arbetsstycken, runda rör och rör. Har 360 graders rotation för fastspänning i alla vinklar och finns i totala längder mellan 13.75 och 1.75 tum

Filter

PALMGREN -

Kombinationsbänk och rörskruvstycke

StilModellKäftöppningKäftbreddUtvändiga måttTotala höjdenTotal längdHalsdjupPris (ex moms)
A9629755------13 570 SEK
RFQ
B96297456"5"-8.25 "13.75 "3 1 / 2 "6 765 SEK
C96297467"6"-8.75 "15.75 "3 3 / 4 "7 971 SEK
D96297488 1 / 4 "8"---4 3 / 4 "8 656 SEK
RFQ
E96297568.5 "6 1 / 2 "18 x 10 x 10 "--4.5 "19 236 SEK
RFQ
F96297589"8.5 "12 x 12 x 10 "--4"27 871 SEK
RFQ
PALMGREN -

Multikäftroterande bänkskruvdrag

StilModellHöjdKäftbreddMax. KäftöppningPris (ex moms)
A96295047 3 / 4 "6"6"5 614 SEK
RFQ
B962950310 5 / 8 "5 1 / 8 "5"7 241 SEK
PALMGREN -

Städbänksskruv, 6 tums storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
9629749CH3QFH4 777 SEK
Se detaljer

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?