MILWAUKEE Boreskop

Designad för att ge en enkel överblick över de trångaste utrymmen, till exempel in i de delar av fordon och flygplan som vanligtvis inte är synliga. Har en optimerad LCD-skärm för att leverera skarpa och rena digitala bilder. Satsen inkluderar en inspektionsomfattning, en krok, en magnet, ett spegelfäste och en batteriladdare  

Filter

MILWAUKEE -

Inspektionskamera

StilModellSkärmstorlekKraftkällaAxel Dia.SkaftlängdStorlekPris (ex moms)
A2314-212.7 "12V uppladdningsbart litiumjonbatteri0.35 "108 "-5 830 SEK
B2313-202.7 "12V uppladdningsbart litiumjonbatteri0.35 "36 "-3 638 SEK
C2316-213.5 "Uppladdningsbart Li-Ion-batteri0.39 "108 "12.5mm14 575 SEK
D2315-213.5 "Uppladdningsbart Li-Ion-batteri0.49 "36 "12.0mm15 199 SEK
MILWAUKEE -

borescopes

StilModellPris (ex moms)
A2313-21, 48-11-24606 383 SEK
B2319-202 602 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?