GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS Bulk Push-On Slang

Filter

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS -

Slang på

StilModellMax. TryckFärgOmslagsmaterialMax. ArbetstryckUtanför Dia.Temp. RäckviddSlang inuti Dia.SlanglängdPris (ex moms)
A4KT69250 psiSvartSvart, slät yta250 PSI1-3 / 64 "-20 till 190 F.3 / 4 "150ft.9 271 SEK
A5W555250 psiSvartSvart, slät yta250 PSI51 / 64 "-20 till 190 F.1 / 2 "150ft.5 390 SEK
A4KT67400 psiBlåCarbryn gummi, svart, slät yta, väder, nötning och oljebeständig400 PSI43 / 64 "-40 till 200 F3 / 8 "250ft.12 432 SEK
A4KT68400 psiBlåCarbryn gummi, svart, slät yta, väder, nötning och oljebeständig400 PSI3 / 4 "-40 till 200 F1 / 2 "150ft.9 070 SEK
A4KT66400 psiBlåCarbryn gummi, svart, slät yta, väder, nötning och oljebeständig400 PSI1 / 2 "-40 till 200 F1 / 4 "250ft.11 797 SEK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS -

Push-on luftslang

StilModellMax. TryckFärgOmslagsmaterialMax. ArbetstryckUtanför Dia.Temp. RäckviddSlang inuti Dia.SlanglängdPris (ex moms)
A1zln7300 psiRedSyntetiskt gummi300 PSI35 / 64 "-40 till 190 F1 / 4 "250ft.11 752 SEK
A1zln9300 psiRedSyntetiskt gummi300 PSI13 / 16 "-40 till 190 F1 / 2 "150ft.9 673 SEK
A1zln8300 psiRedSyntetiskt gummi300 PSI11 / 16 "-40 till 190 F3 / 8 "250ft.12 882 SEK
B1Zll4400 psiSvartCarbryn gummi400 PSI1 / 2 "-40 till 200 F1 / 4 "250ft.11 661 SEK
B1Zll9400 psiGråCarbryn gummi400 PSI43 / 64 "-40 till 200 F3 / 8 "250ft.12 301 SEK
B1zln1400 psiGrönCarbryn gummi400 PSI43 / 64 "-40 till 200 F3 / 8 "250ft.12 301 SEK
B1zln2400 psiRedCarbryn gummi400 PSI43 / 64 "-40 till 200 F3 / 8 "250ft.12 746 SEK
C1Zll5400 psiGråCarbryn gummi400 PSI1 / 2 "-40 till 200 F1 / 4 "250ft.12 826 SEK
D1Zll6400 psiGrönCarbryn gummi400 PSI1 / 2 "-40 till 200 F1 / 4 "250ft.12 398 SEK
A1Zll7400 psiRedCarbryn gummi400 PSI1 / 2 "-40 till 200 F1 / 4 "250ft.11 254 SEK
B1Zll8400 psiSvartCarbryn gummi400 PSI43 / 64 "-40 till 200 F3 / 8 "250ft.12 746 SEK
B1zln3400 psiSvartCarbryn gummi400 PSI3 / 4 "-40 till 200 F1 / 2 "150ft.8 558 SEK
B1zln4400 psiGråCarbryn gummi400 PSI3 / 4 "-40 till 200 F1 / 2 "150ft.8 274 SEK
B1zln6400 psiRedCarbryn gummi400 PSI3 / 4 "-40 till 200 F1 / 2 "150ft.8 867 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?